Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INTERMATIC K4423M Photocontrol, SPST, Esőálló, 208 - 277 VAC, 3100 - 4150 Watt | AF7EEN 20XE99

INTERMATIC K4423M Photocontrol, SPST, esőálló, 208–277 VAC, 3100–4150 Watt

Raktáron
Tétel: AF7EEN Típus: K4423MKereszthivatkozás: 20XE99
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
€57.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFényvezérlés
színekSzürke
KapcsolatfelvételSPST
Mélység1-9 / 16 "
Ház típusaEsőálló
Gyertyák ki3 a 15
Lábgyertyák be1 a 5
Ház anyagaÖntött
Hossz3"
Max. Előtéterősítők8.3
Max. Izzó erősítők15
Max. Teljesítmény4150
FelszerelésSzármazik
NEMA értékelésNem értékelt
BeállításAlkonyattól Hajnalig
Temp. Hatótávolság-40 foktól 158 fokig F
Feszültség208-277 VAC
Szélesség1 9 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8536509065

Termék részletek:

    • Termikus típusú vezérlés, amely szürkülettől hajnalig világításvezérlést és késleltetést biztosít, amely kiküszöböli a nem kívánt KI terheléseket
    • Tartalmaz egy kadmium-szulfid fotocellát és egy hanghegesztett polikarbonát házat és lencsét a nedvesség kizárására
    • Kettős hőmérsékletű kompenzáló kétfém- és kompozit ellenállással van felszerelve, hogy a hőmérséklet-változást mechanikai elmozdulattá alakítsa

Termékváltozatok

TermékekModellszínekHáz anyagaHosszMax. TeljesítményFeszültségÁr
INTERMATIC K4123C Photocontrol szár 208 - 277vac | AE6MTC 5U788 K4123CSzürke fehér szalaggalpolipropilén2 5 / 16 "3100 a 4150208-277 VAC€61.08
INTERMATIC K4421M Photocontrol 120vac 1800w szár | AF7EEP 20XF01 K4421MSzürkeÖntött3"1800120 VAC€48.27

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INTERMATIC K4423M Photocontrol, SPST, esőálló, 208–277 VAC, 3100–4150 Watt
€57.87 /Mértékegység