Alapszélesség: 29.5 " , Elemek mellékelve: Nem , Kapacitás: 350 lbs. , Caster Átm.: 4" , Görgő anyaga: Poly a Poly-n , Görgő típusa: Merev , Görgő szélessége: 1 1 / 4 " , Szín: Kék , Lépések közötti távolság: 10 " , hasmagasság: 5 1 / 2 " , Kapaszkodók mellékelve: Igen , Anyaga: Acél , Görgő száma: 2 , hátsó görgő szélessége: 1 1 / 4 " , Rugós töltés: Nem , Lépésmélység: 7" , Lépés típusa: Grip Strut , Lépés szélessége: 24 " , Legfelső lépés mélysége: 21 " , Használható szerszámtálca magassága: 3 1 / 8 " , Használható szerszámtálca hossza: 10 " , Használható szerszámtálca szélessége: 23 9 / 16 "