AC feszültség besorolása: 600 VAC , AC erősítők: 30 , Csatlakozó típusa: Spade Lug & Clamp Lug , DC feszültség névleges: 600 VDC , Mélység: 2.434 , Biztosítékblokk kialakítása: Érintse meg a Biztonságos elemet , Biztosíték átmérő: 13 / 32 " , Biztosítéktartó kódja: D , Biztosíték hossza: 1.5 " , Biztosíték típusa: Törpe , Biztosíték UL osztálya: CC , Hossz: 2.909 , Max. Erősítők: 30 , Max. Feszültség: 600 , Szerelési mód: DIN sín , Szélesség: 0.70 , Vezeték mérete: # 4- # 18 Cu
Ujjbiztos biztosítékblokkok az FNQ, KLM, FNM, KTK, BAF, FWA, DCM, C10, AGU, BAN, FWC biztosítékokhoz
A Bussmann ujjbiztos biztosítéktartókat olyan elektromos rendszerekben használják, ahol megbízható túláramvédelemre van szükség. Biztonságos és kényelmes módszert kínálnak a biztosítékok beszereléséhez és cseréjéhez. Ezek a biztosítékblokkok 1 / 2 / 3 pólusú konfigurációval rendelkeznek több eszköz csatlakoztatásához, és legfeljebb 600 VAC, illetve 120 ° C feszültségen és hőmérsékleten üzemeltethetők.
Jellemzők
- Az Eaton Bussmann sorozatú ujjbiztos biztosítékblokkok hőre lágyuló szerkezettel rendelkeznek a fokozott biztonság és tartósság érdekében.
- Ezek a biztosítékblokkok DIN-sínre szerelhetők a sorkapocs egyszerű eltávolítása és a helyszíni vezetékek telepítése érdekében.
- 18 és 4 AWG közötti vezetékméretek fogadására alkalmasak.
- Ezek a Bussmann sorozatú, ujjbiztos biztosítékblokkok lehetővé teszik a bilincs / ásó fül csatlakozási típusát az egyszerű és biztonságos telepítés érdekében.
- 0 és 30 A közötti áramerősséggel kaphatók.
Szabványok és jóváhagyások
Gyakran ismételt kérdések
Mekkora az Eaton Bussmann sorozatú ujjbiztos biztosítékblokkok névleges feszültsége?
Ezek az Eaton Bussmann sorozatú ujjbiztos biztosítékblokkok 600 VAC / DC névleges feszültséggel rendelkeznek.
Milyen típusú IP-besorolást kínálnak ezek a Bussmann biztosítékblokkok?
Ezek az IP20 besorolású biztosítékblokkok akár 12.5 mm-es szilárd testekkel szemben is védelmet nyújtanak, beleértve a szerszámokat, vizet és törmeléket.