RIDGID Csővágók


Szűrő
Fogantyú tervezés: ergonomikus
StílusModellPenge anyagtest anyagaVágási műveletVágási kapacitásFogantyúTeljes hosszPótkerékÁr (ÁFA nélkül)
A
66737
-------€83.83
ajánlatkérés
B
32920
Megmunkált acélcink ötvözetKézikönyv3/16" to 1-1/8"-6.5 "Mfr. F-158/33160 sz., Gyártó E-1240/33165 sz€68.85
C
86127
Megmunkált acélAlumíniumKézikönyv1/4" to 1-1/8"-2.75 "Mfr. E-3469/33185 sz€65.27
D
97212
Megmunkált acélcinkKézikönyv3/16" to 1-1/8"-8.5 "Mfr. E1525 / 96397 sz€105.44
B
32930
Megmunkált acélAlumíniumKézikönyv5/8" to 2-1/8"-10.5 "Mfr. F-158/33160 sz., Gyártó No. 33205€138.47
E
33055
Megmunkált acélAlumíniumKézikönyv1/4 "- 2-3 / 8"-11 "Mfr. Sz. E-4546/33190, gyártó E-3469/33185 sz€200.66
F
40617
Megmunkált acélcinkKézikönyv1/4" to 1-1/8"-3.125 "Mfr. E-3469/33185 sz€47.90
G
32985
Megmunkált acélcinkKézikönyv3/16 "- 15/16"-2 9 / 16 "Mfr. E-3469/33185 sz€38.50
B
32910
Megmunkált acélcinkKézikönyv1/8 "- 1"-6"Mfr. F-158/33160 sz., Gyártó E-1240/33165 sz€59.28
B
32940
Megmunkált acélVasKézikönyv1 "-től 3-1 / 8" -ig-12.5 "Mfr. E-2558/33170 sz€236.57
G
32975
Megmunkált acélcinkKézikönyv1/8 "- 5/8"-2.125 "Mfr. E-3469/33185 sz€31.14
H
23488
Rozsdamentes acélMűanyagOlló stílus1/8" to 1-5/8"Műanyag8.75 "Elérhető€41.26
I
23493
Rozsdamentes acélAlumíniumOlló stílus1/8" to 1-3/8"Alumínium8.5 "Mfr. 25588. sz€68.35

Csővágók

A merev csővágókat egyedi csővezetékek, folyadékszállítási, szennyvízkezelési, valamint fűtési és hűtési rendszerek létrehozására tervezték. Ezek a vágószerszámok kontúrozott kerettel rendelkeznek, amely lehetővé teszi a könnyű igazítást, miközben a vágót az X-CEL gombbal állítják be a vágáshoz. Egyes modellek AUTOFEED funkcióval rendelkeznek, hogy könnyű vágást biztosítsanak szűk és szűk helyeken a racsnis fogantyú segítségével. Raptor Supplies egyben gyors működésű csővágók X-CEL gombbal és nyomócsapágyakkal a gyors és sima vágás érdekében.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?