A Összeszerelve / szétszerelve: Összeszerelés nélkül , Csapágy típusa: Labda , Kibocsátási magasság (in.): 18.75 , Kibocsátási szélesség (in.): 16.75 , Ház kivitele: Egyik sem , Ház hossza: 26.875 " , Ház anyaga: Galvanizált acél , Ház szélessége: 16.75 " , Hz: 60 , Bemeneti átm.: 18-5 / 16 " , Max. A környezet hőmérséklete.: 104 F , Max. Ventilátor fordulatszám: 670 , Max. Bemeneti hőmérséklet: 150 ° F , Motorház: Nyissa ki a Cseppálló , Beépítési helyzet: Ventillátor tengely vízszintes , Tengely átmérő: 1" , Típus: Szíjhajtás, egyetlen bemeneti előre görbe meghajtócsomaggal , Kerékátmérő: 17 13 / 16 " , Kerék anyaga: Acél , Kerék szélesség: 13 "
Szíjhajtású fúvók meghajtó csomaggal, összeszerelve
A Dayton szíjhajtású ventilátorok alkalmasak légmozgató alkalmazásokhoz fűtési, légkondicionálási és szellőztető rendszerekben. Ezek az egységek dinamikusan kiegyensúlyozott előre ívelt acélkerekekkel rendelkeznek, amelyek minimális forgási sebesség mellett nagy levegőmennyiséget idéznek elő, ami csendesebb működést eredményez. Horganyzott acél házzal rendelkeznek a szerkezeti merevség, a korrózióállóság és a hosszú távú teljesítmény érdekében. Egy- vagy háromfázisú motorral rendelkeznek, nyitott cseppálló burkolattal a hideg levegő keringtetése érdekében, és megakadályozzák a vízcseppek beesését a motorba és a mozgó alkatrészek károsodását. Válasszon ezeknek az egybemenetű, előre ívelt fúvókáknak a széles választékából, amelyek 470 és 670 ford./perc közötti fúvósebesség-tartományban állnak rendelkezésre.