Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INTERMATIC ET1725C 7 napos elektronikus időzítő, SPST, 30 A, 1-es típusú acél | AC9DXW 3FXA2

INTERMATIC ET1725C 7 napos elektronikus időzítő, SPST, 30 A, 1. típusú acél

Raktáron
Tétel: AC9DXW Típus: ET1725CKereszthivatkozás: 3FXA2
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
€565.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektronikus időzítő
erősítők30
Biztonsági mentési időLegfeljebb 3 év.
Akkumulátor típusAAA lúgos
színekSzürke
KapcsolatfelvételSPST
Mélység3-1 / 8 "
HázAcél
Magasság7.75 "
HP @ 120V1
HP @ 240V2
Hossz8"
Max. Be / Ki ciklusok14
Max. Idő beállítás6 nap 23 óra. 59 perc
Min. Idő beállítás1 min.
Felszerelésfelületi
NEMA értékelés1
Csatornák száma2
Pólusok száma1
Pulzus események száma14
Működési hőmérséklet.-40-től 155 F-ig
Üzemmód7 Day
Impulzus időtartam2 sec.
típusElektronikus 7 nap
Feszültség120 / 208 / 240 / 277
Watts3600
Szélesség5.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.3275
Hajó magassága (cm)20.83
Hajó hossza (cm)13.72
Hajószélesség (cm)8.64
HS-kód9107008000
Származási országCN

Termék részletek:

    • Független 7 napos programkapcsoló, amelyet úgy terveztek, hogy rugalmasságot nyújtson azokban az alkalmazásokban, amelyek a hét minden napján különböző terheléskapcsolási műveleteket igényelnek
    • Könnyíti akár 28 alapértéket vagy eseményt, amelyek előre beállíthatók az automatikus ismétlés módhoz
    • Zárható szekrényben található, hogy megvédje a rongálástól és az illetéktelen beavatkozástól
    • Vezérlőgombok ideiglenes vagy állandó kézi felülbíráláshoz

Termékváltozatok

TermékekModellCsatornák számaÁr
INTERMATIC ET1705C elektronikus időzítő 7 napos Spst 120-277 V | AC9DXV 3FXA1 ET1705C1€523.71

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INTERMATIC ET1725C 7 napos elektronikus időzítő, SPST, 30 A, 1. típusú acél
€565.00 /Mértékegység