INTERMATIC SPST Időkapcsoló


Szűrő
erősítők: 30 , Elemtípus: AAA lúgos , Szín: Szürke , Kapcsolatfelvételi űrlap: SPST , Mélység: 3-1 / 8 " , Burkolat: Acél , Magasság: 7.75 " , HP @ 120V: 1 , HP @ 240V: 2 , Hossz: 8" , Max. Idő beállítás: 6 nap 23 óra. 59 perc , Min. Idő beállítás: 1 min. , Beépítési: felületi , NEMA minősítés: 1 , Pólusok száma: 1 , Üzemi hőmérséklet: -40-től 155 F-ig , Üzemmód: 7 Day , Típus: Elektronikus 7 nap , Feszültség: 120 / 208 / 240 / 277 , Watt: 3600 , Szélesség: 5.25 "
StílusModellCsatornák számaÁr (ÁFA nélkül)
A
ET1705C
1€515.27
B
ET1725C
2€603.03

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?