Test anyaga: Melamin , Kompatibilis valamivel: BC, BCM, C2617, C5268, CHCC, HPF, OPM-1038, OPM-NG sorozat , Kapcsolat típus: Hüvelyvég x érvégvég , DC feszültség névleges: Nem értékelt , Elem: Kettős , Keret típusa: FNQ-R , Biztosítékblokk kialakítása: Elutasítás , Magasság: 1.5 " , Jelző / nem jelző: Nem jelzi , Szerelési mód: Birtokos , Pólusok száma: 1 , Csomagolás: Tömeg , Terméktípus: Ipari biztosítékok , Elutasítás / Nem elutasítás: Elutasítás , Sebesség: Késleltetés , Megszakítás típusa: Csipesz , Vizuális jelzés: Nem jelzi , Feszültség (AC): 600 VAC , Szélesség: 0.41 "