HOFFMAN C2 sorozatú HMI szekrények, 14 -es méretű acél test


Szűrő
Alapanyag: Fémes , Szín: Világos Szürke , Mélység: 7.09 " , Házfedél típusa: Csuklós , Befejez: RAL 7035 világosszürke por , Tömítés: Neoprén , IP besorolás: 66 , Anyaga: Szénacél , fém mérő: 14 , Beépítési: Talapzat / Medál , NEMA minősítés: 4, 12
StílusModellMagasságSzélességÁr (ÁFA nélkül)
A
CP405018
15.75 "19.69 "€2,065.39
A
B
21.65 "23.62 "€2,308.07

C2 sorozatú HMI szekrények, 14 -es méretű acél test

A Hoffman HMI (emberi gép interfész) házak ideálisak érzékeny eszközök, például lapos képernyős egységek, nyomógombok és más hasonló rendszerek beépítésére. Ezek az egységek csuklópántos ajtót tartalmaznak egypontos retesszel a belső alkatrészek gyors eléréséhez, integrált alumínium fogantyúk a profil hosszának meghosszabbításához, és a tetején előre fúrt lyuk a talapzatra szereléshez. 14 méteres szénacél nagy nyomatékú csapokkal rendelkeznek a gyors felszereléshez, és neoprén tömítéssel a vízzáró tömítés létrehozásához. Válasszon ezek közül a HMI szekrények közül, amelyek 15.75 és 21.65 hüvelykes magasságban kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?