Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INTERMATIC ET1705C elektronikus időzítő 7 napos Spst 120-277 V | AC9DXV 3FXA1

INTERMATIC ET1705C elektronikus időzítő 7 napos Spst 120-277 V

Raktáron
Tétel: AC9DXV Típus: ET1705CKereszthivatkozás: 3FXA1
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
€523.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételElektronikus időzítő
erősítők30
Biztonsági mentési időLegfeljebb 3 év.
Akkumulátor típusAAA lúgos
színekSzürke
KapcsolatfelvételSPST
Mélység3-1 / 8 "
HázAcél
Magasság7.75 "
HP @ 120V1
HP @ 240V2
Hossz8"
Max. Be / Ki ciklusok14
Max. Idő beállítás6 nap 23 óra. 59 perc
Min. Idő beállítás1 min.
Felszerelésfelületi
NEMA értékelés1
Csatornák száma1
Pólusok száma1
Pulzus események száma28
Működési hőmérséklet.-40-től 155 F-ig
Üzemmód7 Day
típusElektronikus 7 nap
Feszültség120 / 208 / 240 / 277
Watts3600
Szélesség5.25 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.125
Hajó magassága (cm)20.57
Hajó hossza (cm)8.38
Hajószélesség (cm)13.46
HS-kód9107008000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellCsatornák számaÁr
INTERMATIC ET1725C 7 napos elektronikus időzítő, SPST, 30 A, 1-es típusú acél | AC9DXW 3FXA2 ET1725C2€565.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INTERMATIC ET1705C elektronikus időzítő 7 napos Spst 120-277 V
€523.71 /Mértékegység