Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INTERMATIC EI400LAC időzítő elektronikus fali kapcsoló 120-277V 20A könnyű mandula | AE2GUT 4XGV6

INTERMATIC EI400LAC időzítő elektronikus fali kapcsoló 120-277V 20A világos mandula

Raktáron
Tétel: AE2GUT Típus: EI400LACKereszthivatkozás: 4XGV6
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
€215.27 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételIdőzítő
erősítők20
Akkumulátor típusCR2 lítium
színekKönnyű mandula
Mélység1-3 / 4 "
HP @ 120V1
HP @ 240V2
Hossz5.25 "
Max. Be / Ki ciklusokVisszaszámlálás
Max. Idő beállítás24 XNUMX óra.
Min. Idő beállítás1 sec.
A bandák száma1
Pólusok száma1-pólusú / 3-utas
StílusFali kapcsoló
típusElektronikus
A kapcsoló típusaElektronikus
Feszültség120-277
Watts1800 a 4155
Szélesség1.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.2025
Hajó magassága (cm)11.68
Hajó hossza (cm)7.37
Hajószélesség (cm)5.84
HS-kód9107008000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Idő beállításerősítőkAkkumulátor típusMin. Idő beállításPólusok számaStílustípusFeszültségÁr
INTERMATIC EI200W automatikus kikapcsolás időzítő fehér 1/4 LE | AA9YJZ 1JLF7 EI200W30 min.15-5 min.1-pólusúFali kapcsoló-120€123.83
INTERMATIC EI200LA automatikus kikapcsolási időzítő mandula 1/4 LE | AA9YKA 1JLF8 EI200LA30 min.15-5 min.1-pólusúFali kapcsoló-120€124.92
INTERMATIC EI210W Auto-OFF Elektronikus visszaszámláló, fehér, 120 VAC | AA9YKB 1JLF9 EI210W60 min.15-10 min.1-pólusúFali kapcsoló-120€87.17
INTERMATIC EI210LA automatikus kikapcsolás időzítő mandula 1/4 LE | AA9YKC 1JLG1 EI210LA60 min.15-10 min.1-pólusúFali kapcsoló-120€92.13
INTERMATIC PE153 elektronikus digitális óra, 24 órás, 120/240 Volt AC | AC9DXG 3FWY5 PE1537 Napok20-1 min.3-Digitális120/240€749.90
INTERMATIC EI500C digitális időzítő 7 napos SPST 120V Ivory | AC9DXL 3FWY9 EI500C7 Napok15Nikkelfém-hidrid1 min.1-pólusúHetiDigitális dekorátor120€134.41
INTERMATIC EI500WC BE/KI Standard digitális időzítő, 125 VAC, 15 A | AC9DXM 3FWZ1 EI500WC7 Napok15Nikkelfém-hidrid1 min.1-pólusúHetiDigitális dekorátor120€130.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INTERMATIC EI400LAC időzítő elektronikus fali kapcsoló 120-277V 20A világos mandula
€215.27 /Mértékegység