Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INTERMATIC EI210W Auto-OFF Elektronikus visszaszámláló, fehér, 120 VAC | AA9YKB 1JLF9

INTERMATIC EI210W automatikus kikapcsolású elektronikus visszaszámláló, fehér, 120 VAC

Raktáron
Tétel: AA9YKB Típus: EI210WKereszthivatkozás: 1JLF9

Szerezd meg lehet 8, Szerda
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
€87.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAutomatikus kikapcsolási időzítő
erősítők15
színekfehér
Mélység1.5 "
HP @ 120V1/4
Hossz2.75 "
Max. Be / Ki ciklusokVisszaszámlálás
Max. Idő beállítás60 min.
Min. Idő beállítás10 min.
Pólusok száma1-pólusú
StílusFali kapcsoló
A kapcsoló típusaElektronikus
Feszültség120
Watts1800
Szélesség1.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1665
Hajó magassága (cm)9.86
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód9107008000
Származási országCN

Termék részletek:

    • A falon belüli automatikus kikapcsolási időzítő ideális fürdőszobai ventilátorokhoz, fürdőkhöz, pezsgőfürdőkhöz, tároló szekrényekhez és garázslámpákhoz
    • Csendes működést és 10 - 60 perces időtartamot biztosít
    • Helyettesíti az egypólusú kapcsolókat, és képes ellenállni a 0 és 50 ° C közötti hőmérsékletnek

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Idő beállításerősítőkAkkumulátor típusMin. Idő beállításPólusok számaStílustípusFeszültségÁr
INTERMATIC EI200W automatikus kikapcsolás időzítő fehér 1/4 LE | AA9YJZ 1JLF7 EI200W30 min.15-5 min.1-pólusúFali kapcsoló-120€123.83
INTERMATIC EI200LA automatikus kikapcsolási időzítő mandula 1/4 LE | AA9YKA 1JLF8 EI200LA30 min.15-5 min.1-pólusúFali kapcsoló-120€124.92
INTERMATIC EI210LA automatikus kikapcsolás időzítő mandula 1/4 LE | AA9YKC 1JLG1 EI210LA60 min.15-10 min.1-pólusúFali kapcsoló-120€92.13
INTERMATIC PE153 elektronikus digitális óra, 24 órás, 120/240 Volt AC | AC9DXG 3FWY5 PE1537 Napok20-1 min.3-Digitális120/240€749.90
INTERMATIC EI500C digitális időzítő 7 napos SPST 120V Ivory | AC9DXL 3FWY9 EI500C7 Napok15Nikkelfém-hidrid1 min.1-pólusúHetiDigitális dekorátor120€134.41
INTERMATIC EI500WC BE/KI Standard digitális időzítő, 125 VAC, 15 A | AC9DXM 3FWZ1 EI500WC7 Napok15Nikkelfém-hidrid1 min.1-pólusúHetiDigitális dekorátor120€130.29
INTERMATIC EI500LAC digitális időzítő 7 napos SPST 120 V Mandula | AC9DXN 3FWZ2 EI500LAC7 Napok15Nikkelfém-hidrid1 min.1-pólusúHetiDigitális dekorátor120€136.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INTERMATIC EI210W automatikus kikapcsolású elektronikus visszaszámláló, fehér, 120 VAC
€87.17 /Mértékegység