Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INTERMATIC EI210LA automatikus kikapcsolás időzítő mandula 1/4 LE | AA9YKC 1JLG1

INTERMATIC EI210LA automatikus kikapcsolás időzítő mandula 1/4 LE

Raktáron
Tétel: AA9YKC Típus: EI210LAKereszthivatkozás: 1JLG1

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€92.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAutomatikus kikapcsolási időzítő
erősítők15
színekMandula
Mélység1.5 "
HP @ 120V1/4
Hossz2.75 "
Max. Be / Ki ciklusokVisszaszámlálás
Max. Idő beállítás60 min.
Min. Idő beállítás10 min.
Pólusok száma1-pólusú
StílusFali kapcsoló
A kapcsoló típusaElektronikus
Feszültség120
Watts1800
Szélesség1.75 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1575
Hajó magassága (cm)9.86
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód9107008000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Idő beállításerősítőkAkkumulátor típusMin. Idő beállításPólusok számaStílustípusFeszültségÁr
INTERMATIC EI200W automatikus kikapcsolás időzítő fehér 1/4 LE | AA9YJZ 1JLF7 EI200W30 min.15-5 min.1-pólusúFali kapcsoló-120€123.83
INTERMATIC EI200LA automatikus kikapcsolási időzítő mandula 1/4 LE | AA9YKA 1JLF8 EI200LA30 min.15-5 min.1-pólusúFali kapcsoló-120€124.92
INTERMATIC EI210W Auto-OFF Elektronikus visszaszámláló, fehér, 120 VAC | AA9YKB 1JLF9 EI210W60 min.15-10 min.1-pólusúFali kapcsoló-120€87.17
INTERMATIC PE153 elektronikus digitális óra, 24 órás, 120/240 Volt AC | AC9DXG 3FWY5 PE1537 Napok20-1 min.3-Digitális120/240€749.90
INTERMATIC EI500C digitális időzítő 7 napos SPST 120V Ivory | AC9DXL 3FWY9 EI500C7 Napok15Nikkelfém-hidrid1 min.1-pólusúHetiDigitális dekorátor120€134.41
INTERMATIC EI500WC BE/KI Standard digitális időzítő, 125 VAC, 15 A | AC9DXM 3FWZ1 EI500WC7 Napok15Nikkelfém-hidrid1 min.1-pólusúHetiDigitális dekorátor120€130.29
INTERMATIC EI500LAC digitális időzítő 7 napos SPST 120 V Mandula | AC9DXN 3FWZ2 EI500LAC7 Napok15Nikkelfém-hidrid1 min.1-pólusúHetiDigitális dekorátor120€136.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INTERMATIC EI210LA automatikus kikapcsolás időzítő mandula 1/4 LE
€92.13 /Mértékegység