Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INTERMATIC EI500WC BE/KI Standard digitális időzítő, 125 VAC, 15 A | AC9DXM 3FWZ1

INTERMATIC EI500WC BE/KI szabványos digitális időzítő, 125 VAC, 15 A

Raktáron
Tétel: AC9DXM Típus: EI500WCKereszthivatkozás: 3FWZ1

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€130.29 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFali kapcsoló időzítő
erősítők15
Akkumulátor típusNikkelfém-hidrid
színekfehér
Mélység2-1 / 8 "
HP @ 120V1/4
Hossz6 5 / 16 "
Max. Be / Ki ciklusok14
Max. Idő beállítás7 Napok
Min. Idő beállítás1 min.
Pólusok száma1-pólusú
StílusHeti
típusDigitális dekorátor
A kapcsoló típusaElektronikus
Feszültség120
Watts1800
Szélesség3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.18
Hajó magassága (cm)14.48
Hajó hossza (cm)5.84
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód9107008000
Származási országCN

Termék részletek:

    • EI500 sorozatú digitális időzítő 7 napos programozható ütemezéssel, 14 be / kikapcsolt eseménnyel, ideális fedélzeti vagy tájfény-vezérlőkkel, tetőtéri ventilátorokkal, folyosói lámpákkal és kis kereskedelmi táblákkal való használatra
    • Az integrált kijelző folyamatosan mutatja a napszakot, a hét napját, az időzítő terhelését és a terhelés állapotát
    • Beépített újratölthető, nem használható akkumulátor-tartalék eszközzel rendelkezik, és ellenáll a 0 és 40 ° C közötti hőmérsékletnek

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Idő beállításerősítőkAkkumulátor típusMin. Idő beállításPólusok számaStílustípusFeszültségÁr
INTERMATIC EI200W automatikus kikapcsolás időzítő fehér 1/4 LE | AA9YJZ 1JLF7 EI200W30 min.15-5 min.1-pólusúFali kapcsoló-120€123.83
INTERMATIC EI200LA automatikus kikapcsolási időzítő mandula 1/4 LE | AA9YKA 1JLF8 EI200LA30 min.15-5 min.1-pólusúFali kapcsoló-120€124.92
INTERMATIC EI210W Auto-OFF Elektronikus visszaszámláló, fehér, 120 VAC | AA9YKB 1JLF9 EI210W60 min.15-10 min.1-pólusúFali kapcsoló-120€87.17
INTERMATIC EI210LA automatikus kikapcsolás időzítő mandula 1/4 LE | AA9YKC 1JLG1 EI210LA60 min.15-10 min.1-pólusúFali kapcsoló-120€92.13
INTERMATIC PE153 elektronikus digitális óra, 24 órás, 120/240 Volt AC | AC9DXG 3FWY5 PE1537 Napok20-1 min.3-Digitális120/240€749.90
INTERMATIC EI500C digitális időzítő 7 napos SPST 120V Ivory | AC9DXL 3FWY9 EI500C7 Napok15Nikkelfém-hidrid1 min.1-pólusúHetiDigitális dekorátor120€134.41
INTERMATIC EI500LAC digitális időzítő 7 napos SPST 120 V Mandula | AC9DXN 3FWZ2 EI500LAC7 Napok15Nikkelfém-hidrid1 min.1-pólusúHetiDigitális dekorátor120€136.08

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INTERMATIC EI500WC BE/KI szabványos digitális időzítő, 125 VAC, 15 A
€130.29 /Mértékegység