Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INTERMATIC EI220 elektronikus időzítő 1-2-4-8-Hr SPST 120 V | AC9DXR 3FWZ6

INTERMATIC EI220 elektronikus időzítő 1-2-4-8-Hr SPST 120 V

Raktáron
Tétel: AC9DXR Modell: EI220Kereszthivatkozás: 3FWZ6
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
€85.00 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAutomatikus kikapcsolási időzítő
erősítők15
színekElefántcsont
Mélység2-1 / 8 "
HP @ 120V1/4
Hossz6 5 / 16 "
Max. Be / Ki ciklusokVisszaszámlálás
Max. Idő beállítás8 XNUMX óra.
Min. Idő beállítás60 min.
Pólusok száma1-pólusú
StílusFali kapcsoló
típusDekoratőr elektronikus
A kapcsoló típusaElektronikus
Feszültség120
Watts1800
Szélesség3"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.17
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)15.49
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód9107008000
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellMax. Idő beállításerősítőkAkkumulátor típusMin. Idő beállításPólusok számaStílustípusFeszültségÁr
INTERMATIC EI200W automatikus kikapcsolás időzítő fehér 1/4 LE | AA9YJZ 1JLF7 EI200W30 min.15-5 min.1-pólusúFali kapcsoló-120€123.83
INTERMATIC EI200LA automatikus kikapcsolási időzítő mandula 1/4 LE | AA9YKA 1JLF8 EI200LA30 min.15-5 min.1-pólusúFali kapcsoló-120€124.92
INTERMATIC EI210W Auto-OFF Elektronikus visszaszámláló, fehér, 120 VAC | AA9YKB 1JLF9 EI210W60 min.15-10 min.1-pólusúFali kapcsoló-120€87.17
INTERMATIC EI210LA automatikus kikapcsolás időzítő mandula 1/4 LE | AA9YKC 1JLG1 EI210LA60 min.15-10 min.1-pólusúFali kapcsoló-120€92.13
INTERMATIC PE153 elektronikus digitális óra, 24 órás, 120/240 Volt AC | AC9DXG 3FWY5 PE1537 Napok20-1 min.3-Digitális120/240€749.90
INTERMATIC EI500C digitális időzítő 7 napos SPST 120V Ivory | AC9DXL 3FWY9 EI500C7 Napok15Nikkelfém-hidrid1 min.1-pólusúHetiDigitális dekorátor120€134.41
INTERMATIC EI500WC BE/KI Standard digitális időzítő, 125 VAC, 15 A | AC9DXM 3FWZ1 EI500WC7 Napok15Nikkelfém-hidrid1 min.1-pólusúHetiDigitális dekorátor120€130.29

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INTERMATIC EI220 elektronikus időzítő 1-2-4-8-Hr SPST 120 V
€85.00 /Mértékegység