Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INGERSOLL-RAND 105-D2 mini racsnis villáskulcs, 7-2/7 hüvelykes hosszúság | AE4JWQ 5LAN0

INGERSOLL-RAND 105-D2 mini légcsavaros kulcs, 7-2/7 hüvelyk hosszú

Raktáron
Tétel: AE4JWQ Modell: 105-D2Kereszthivatkozás: 5LAN0
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
€303.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRacsnis csavarkulcs
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő3
CFM @ Teljes terhelés18
Adóáltalános
KimerítHátulsó
Szabad sebesség250 rpm
FogantyúSorban
Fejmagasság1 5 / 16 "
Fej szélessége1 5 / 16 "
Hossz7 5 / 16 "
Max. forgatónyomaték25 ft.-lb.
Min. Tömlő3 / 8 "
Szükséges nyomás90 psi
IrányváltóIgen
Négyzet alakú meghajtó mérete1 / 4 "
GázkarFogantyú
Nyomatéktartomány5 és 20 ft.-lb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.774
Hajó magassága (cm)6.1
Hajó hossza (cm)23.11
Hajószélesség (cm)7.37
HS-kód8467115040
Származási országUS

Termék részletek:

    • 105-ös sorozatú mini racsnis villáskulcs golyós horpadásos üllővel, amely biztonságos kapcsolatot biztosít a foglalattal, valamint alumínium házzal acélfejjel az ütésállóság érdekében
    • Könnyű, kompakt felépítés a felhasználó kényelméért szűk helyeken és alacsony profilú előre/hátra vezérlés a jobb fogásért

Termékváltozatok

TermékekModellMax. forgatónyomatékÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCFM @ Teljes terhelésNégyzet alakú meghajtó méreteGázkarNyomatéktartományAdóKimerítÁr
INGERSOLL-RAND 105-L2 légcsavaros kulcs általános 8-2/5" hosszúság | AE4JWT 5LAN2 105-L225 ft.-lb.3181 / 4 "Fogantyú5 és 20 ft.-lb.általánosHátulsó€342.01
INGERSOLL-RAND 1105MAX-D2 légcsavaros kulcs, 300 ford./perc szabad fordulatszám | AE4JWU 5LAN3 1105MAX-D230 ft.-lb.3.5201 / 4 "Fogantyú5 és 25 ft.-lb.IpariHátulsó€394.38
INGERSOLL-RAND 1207MAX-D4 légcsavaros kulcs, 10-4/5 hüvelykes hosszúság, 65 láb-lb | AE4JWX 5LAN6 1207MAX-D465 ft.-lb.4231 / 2 "ravasz10 és 60 ft.-lb.IpariFront€458.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INGERSOLL-RAND 105-D2 mini légcsavaros kulcs, 7-2/7 hüvelyk hosszú
€303.84 /Mértékegység