Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INGERSOLL-RAND 1207MAX-D4 légcsavaros kulcs, 10-4/5 hüvelykes hosszúság, 65 láb-lb | AE4JWX 5LAN6

INGERSOLL-RAND 1207MAX-D4 légcsavaros kulcs, 10-4/5 hüvelyk hosszú, 65 láb-lb

Raktáron
Tétel: AE4JWX Modell: 1207MAX-D4Kereszthivatkozás: 5LAN6
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
€458.66 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRacsnis csavarkulcs
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő4
CFM @ Teljes terhelés23
AdóIpari
KimerítFront
Szabad sebesség200 rpm
FogantyúSorban
Fejmagasság1 5 / 16 "
Fej szélessége2"
Hossz10.75 "
Max. forgatónyomaték65 ft.-lb.
Min. Tömlő3 / 8 "
Szükséges nyomás90 psi
IrányváltóIgen
Négyzet alakú meghajtó mérete1 / 2 "
Gázkarravasz
Nyomatéktartomány10 és 60 ft.-lb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.5975
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)30.23
Hajószélesség (cm)7.87
HS-kód8467115040
Származási országDE

Termék részletek:

    • Kis vagy közepes nyomatékú fülek, anyák és csavarok lazítására vagy meghúzására tervezték; ideális kompakt helyiségekben való használatra
    • Az előre / hátra nyakörv segítségével a felhasználó könnyedén megváltoztathatja a szerszám irányát
    • A maximális nyomaték 65 ft-lb biztosítja a könnyű kezelhetőséget nehéz alkalmazásoknál is.
    • Nikkelezett házzal van felszerelve, amely megakadályozza a korróziót, a rozsdát és a port, valamint ellenáll a zord ipari környezetnek
    • Az ergonómikus kompozit fogantyú biztosítja a felhasználó kényelmét és szigetel a hidegtől

Termékváltozatok

TermékekModellMax. forgatónyomatékÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCFM @ Teljes terhelésNégyzet alakú meghajtó méreteGázkarNyomatéktartományAdóKimerítÁr
INGERSOLL-RAND 105-D2 mini racsnis villáskulcs, 7-2/7 hüvelykes hosszúság | AE4JWQ 5LAN0 105-D225 ft.-lb.3181 / 4 "Fogantyú5 és 20 ft.-lb.általánosHátulsó€303.84
INGERSOLL-RAND 105-L2 légcsavaros kulcs általános 8-2/5" hosszúság | AE4JWT 5LAN2 105-L225 ft.-lb.3181 / 4 "Fogantyú5 és 20 ft.-lb.általánosHátulsó€342.01
INGERSOLL-RAND 1105MAX-D2 légcsavaros kulcs, 300 ford./perc szabad fordulatszám | AE4JWU 5LAN3 1105MAX-D230 ft.-lb.3.5201 / 4 "Fogantyú5 és 25 ft.-lb.IpariHátulsó€394.38

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INGERSOLL-RAND 1207MAX-D4 légcsavaros kulcs, 10-4/5 hüvelyk hosszú, 65 láb-lb
€458.66 /Mértékegység