BALDOR MOTOR Ventilátor- és ventilátormotorok, háromfázisú, ODP, rugalmas alap


Szűrő
Bázis: RS , Alaptípus: Rugalmas , Csapágy típusa: Labda , Kötelezettségi besorolás: CONT , Keret anyaga: Acél , Hz: 60 , Szigetelés: B , IP besorolás: 22/23 , Beépítési: F1 , Rögzítési típus: Rugalmas alap , NEMA Design: B , Értékelés: 60 Hz , Kezdés típusa: Közvetlen on-line , Garancia: 2 év
StílusModellTételTeljes terhelésű erősítőkerősítőkLebontási nyomatékHPSzigetelési osztálymotor típusaNem terhelő áramÁr (ÁFA nélkül)
A
RM3157A
Ventillátor / ventilátor motor-6-5.8/2.922 LB-FT2--1.7 erősítők€2,333.84
A
RM3108A
Ventillátor / ventilátor motor-2/17 LB-FT.5--0.8 erősítők€1,709.35
A
RM3154A
Ventillátor / ventilátor motor5-4.8/2.4--1-1 / 2 LEB--€2,035.46
A
RM3116A
Ventillátor / ventilátor motor-3.38-3.12/1.5613.9 LB-FT1--0.973 erősítők€1,916.10
A
RM3112A
Ventillátor / ventilátor motor-3/1.510 LB-FT. 75--1.2 erősítők€1,839.38
A
RM3007A
Ventillátor / ventilátor motor0.8 A1.8 A @ 208 V 2.0 A @ 208 V 1.6 A @ 230 V 0.8 A @ 460 V4.7 LB-FT-B3413M-€1,127.51
B
ERHM3162TA
Ventillátor / ventilátor motor13-12.2/6.1--5 hpF--€3,994.15
C
ERM3108
Kondenzátor ventilátor motor0.8 A2.1 A @ 208 V 1.6 A @ 230 V 0.8 A @ 460 V--B3424M-€1,715.73
C
ERM3115
Kondenzátor ventilátor motor1.6 A3.5 A @ 208 V 3.2 A @ 230 V 1.6 A @ 460 V--B3420M-€1,796.76
C
ERM3120
Kondenzátor ventilátor motor2.0 A4.2 A @ 208 V 4.0 A @ 230 V 2.0 A @ 460 V--B3518M-€1,905.45
C
ERM3112
Kondenzátor ventilátor motor1.0 a2.1 A @ 208 V 2.0 A @ 230 V 1.0 A @ 460 V--F3516M-€1,892.65
C
ERM3003
Kondenzátor ventilátor motor0.5 A1.3 A @ 208 V 1.0 A @ 230 V 0.5 A @ 460 V--B3413M-€1,534.60
C
ERM3010
Kondenzátor ventilátor motor0.8 A2.1 A @ 208 V 1.6 A @ 230 V 0.8 A @ 460 V--B3424M-€1,715.73
C
ERM3009
Kondenzátor ventilátor motor0.8 A1.9 A @ 208 V 1.6 A @ 230 V 0.8 A @ 460 V4.81 LB-FT-B3416M-€1,683.78
C
ERM3157
Kondenzátor ventilátor motor2.9 A5.8 A @ 208 V 5.8 A @ 230 V 2.9 A @ 460 V22.6 LB-FT-F3526M-€2,361.54
C
ERM3155
Kondenzátor ventilátor motor2.6 A5.2 A @ 230 V 2.6 A @ 460 V11.6 LB-FT-B3524M-€1,261.26
C
ERM3154
Kondenzátor ventilátor motor2.2 A4.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V--F3526M-€2,035.46
C
ERM3116
Kondenzátor ventilátor motor-3.4/1.712.5 LB-FT1--1.1 erősítők€1,197.83
C
ERM3111
Kondenzátor ventilátor motor1.2 A2.7 A @ 208 V 2.4 A @ 230 V 1.2 A @ 460 V--B3416M-€970.96
C
ERM3104
Kondenzátor ventilátor motor0.7 A1.7 A @ 208 V 1.4 A @ 230 V 0.7 A @ 460 V4.56 LB-FT-B3416M-€1,596.37
C
ERM3007
Kondenzátor ventilátor motor0.7 A1.7 A @ 208 V 1.4 A @ 230 V 0.7 A @ 460 V--B3416M-€1,596.37

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?