Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INGERSOLL-RAND 1105MAX-D2 légcsavaros kulcs, 300 ford./perc szabad fordulatszám | AE4JWU 5LAN3

INGERSOLL-RAND 1105MAX-D2 légcsavaros kulcs, 300 ford./perc szabad sebesség

Raktáron
Tétel: AE4JWU Modell: 1105MAX-D2Kereszthivatkozás: 5LAN3
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
€398.47 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRacsnis csavarkulcs
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő3.5
CFM @ Teljes terhelés20
AdóIpari
KimerítHátulsó
Szabad sebesség300 rpm
FogantyúSorban
Fejmagasság1 5 / 16 "
Fej szélessége1.375 "
Hossz7.25 "
Max. forgatónyomaték30 ft.-lb.
Min. Tömlő3 / 8 "
Szükséges nyomás90 psi
IrányváltóIgen
Négyzet alakú meghajtó mérete1 / 4 "
GázkarFogantyú
Nyomatéktartomány5 és 25 ft.-lb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.783
Hajó magassága (cm)5.84
Hajó hossza (cm)22.86
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód8467115040
Származási országUS

Termék részletek:

    • 1105MAX sorozatú csavarkulcs golyós bemélyedéssel, amely megkönnyíti a foglalatcserét; a legalkalmasabb kis és közepes nyomatékú csavarok széles skálájának meglazításához vagy meghúzásához
    • Golyós és tűs csapágyakkal rendelkezik a súrlódási veszteségek csökkentése érdekében, valamint egy fojtószelepkarral a változtatható sebességszabályozáshoz
    • A kompozit ház és fogantyú szigetelést biztosít a hideg időjárási viszonyoktól, és 30 láb lb nyomatékot biztosít 300 ford./perc maximális üresjárati fordulatszámon
    • Tartalmaz egy változtatható teljesítményszabályozót, egy pehelykönnyű érintőkart és egy ergonomikus csatlakozóanyát

Termékváltozatok

TermékekModellMax. forgatónyomatékÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCFM @ Teljes terhelésNégyzet alakú meghajtó méreteGázkarNyomatéktartományAdóKimerítÁr
INGERSOLL-RAND 105-D2 mini racsnis villáskulcs, 7-2/7 hüvelykes hosszúság | AE4JWQ 5LAN0 105-D225 ft.-lb.3181 / 4 "Fogantyú5 és 20 ft.-lb.általánosHátulsó€316.77
INGERSOLL-RAND 105-L2 légcsavaros kulcs általános 8-2/5" hosszúság | AE4JWT 5LAN2 105-L225 ft.-lb.3181 / 4 "Fogantyú5 és 20 ft.-lb.általánosHátulsó€347.00
INGERSOLL-RAND 1207MAX-D4 légcsavaros kulcs, 10-4/5 hüvelykes hosszúság, 65 láb-lb | AE4JWX 5LAN6 1207MAX-D465 ft.-lb.4231 / 2 "ravasz10 és 60 ft.-lb.IpariFront€474.56

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INGERSOLL-RAND 1105MAX-D2 légcsavaros kulcs, 300 ford./perc szabad sebesség
€398.47 /Mértékegység