INGERSOLL-RAND Levegős racsnis kulcsok


Szűrő
Légbevezető: 1 / 4 "NPT , Fogantyú anyaga: Sorban , Fejmagasság: 1 5 / 16 " , Szükséges nyomás: 90 psi , Tolatás: Igen
StílusModellMax. forgatónyomatékÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCFM @ Teljes terhelésNégyzet alakú meghajtó méreteGázkarNyomatéktartományAdóKimerítÁr (ÁFA nélkül)
A
105-D2
25 ft.-lb.3181 / 4 "Fogantyú5 és 20 ft.-lb.általánosHátulsó€303.84
B
105-L2
25 ft.-lb.3181 / 4 "Fogantyú5 és 20 ft.-lb.általánosHátulsó€342.00
C
1105MAX-D2
30 ft.-lb.3.5201 / 4 "Fogantyú5 és 25 ft.-lb.IpariHátulsó€394.38
D
1207MAX-D4
65 ft.-lb.4231 / 2 "ravasz10 és 60 ft.-lb.IpariFront€458.67

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?