DESTACO 802-es sorozatú cserebilincs-szerelvények


Szűrő
Szorító kar hossza: 43.9mm , Szorítórúd nyílása: 102 fok , Üzemi ciklus: Gyenge/Alacsony , Magasság a szorítókar alatt: 27mm , Tárolási kapacitás: 200 font. , Üzemi hőmérséklet: -10 és 90 ° C között , Port mérete: 1/8 NPT
StílusModellSzorító kar stílusÁr (ÁFA nélkül)
A
802-U-LC
Szilárd€168.45
B
802-U-RC
U-Bár€74.28

802-es sorozatú cserebilincs-szerelvények

A Destaco 802 sorozatú cserebilincs-szerelvényeket olyan alkalmazásokhoz használják, mint például rögzítés, tesztelés, hegesztés és összeszerelés az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban. Ezek a pneumatikus bilincsek ideálisak a munkadarabok nyomásának kifejtésére levegővel működtetett hengerek használatával. Egy pneumatikus hengerrel együtt működnek, amely a sűrített levegőt használja a szorítórúd mozgatására és a munkadarab megtartására. Képesek kezelni a -14 és 194 °F közötti hőmérsékletet és a 200 psi nyomást.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?