Görgős fék: Nem , Görgő termékcsoport: Forgatható görgő , Görgő hőm. Elérhető tartomány: Igen , Görgő típusa: Forgó , Görgő kerék alakja: Standard
, Extended lead: Nem , Keretkikészítés: Rozsdamentes acél , Keret anyaga: 304 típusú rozsdamentes acél , belső csavarfuratok távolsága: 3 x 3 " , Zár típusa: Nincs zár , Rögzítőcsavar átm.: 3 / 8 " , Külső csavarfuratok távolsága: 2-5/8 x 3-5/8" , Tányér mérete: 4 x 5 " , Lemezvastagság: 0.25 " , Lemez típusa: B , Versenypálya: Kettős labda , Forgatási sugár: 0" , Temp. Hatótávolság: -40 foktól 200 fokig F , Kerékcsapágyak: Rozsdamentes acél dupla árnyékolású precíziós labda , Kerék szélesség: 2"