Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

INGERSOLL-RAND 105-L2 légcsavaros kulcs Általános 8-2/5 Hossz | AE4JWT 5LAN2

INGERSOLL-RAND 105-L2 légcsavaros kulcs általános 8-2/5" hosszúság

Raktáron
Tétel: AE4JWT Modell: 105-L2Kereszthivatkozás: 5LAN2
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
€342.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRacsnis csavarkulcs
Légbevezető1 / 4 "NPT
Átlagos CFM @ 15 másodperces futási idő3
CFM @ Teljes terhelés18
Adóáltalános
KimerítHátulsó
Szabad sebesség250 rpm
FogantyúSorban
Fejmagasság1 5 / 16 "
Fej szélessége1 5 / 16 "
Hossz8.375 "
Max. forgatónyomaték25 ft.-lb.
Min. Tömlő3 / 8 "
Szükséges nyomás90 psi
IrányváltóIgen
Négyzet alakú meghajtó mérete1 / 4 "
GázkarFogantyú
Nyomatéktartomány5 és 20 ft.-lb.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.846
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)23.37
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8467115040
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMax. forgatónyomatékÁtlagos CFM @ 15 másodperces futási időCFM @ Teljes terhelésNégyzet alakú meghajtó méreteGázkarNyomatéktartományAdóKimerítÁr
INGERSOLL-RAND 105-D2 mini racsnis villáskulcs, 7-2/7 hüvelykes hosszúság | AE4JWQ 5LAN0 105-D225 ft.-lb.3181 / 4 "Fogantyú5 és 20 ft.-lb.általánosHátulsó€303.84
INGERSOLL-RAND 1105MAX-D2 légcsavaros kulcs, 300 ford./perc szabad fordulatszám | AE4JWU 5LAN3 1105MAX-D230 ft.-lb.3.5201 / 4 "Fogantyú5 és 25 ft.-lb.IpariHátulsó€394.38
INGERSOLL-RAND 1207MAX-D4 légcsavaros kulcs, 10-4/5 hüvelykes hosszúság, 65 láb-lb | AE4JWX 5LAN6 1207MAX-D465 ft.-lb.4231 / 2 "ravasz10 és 60 ft.-lb.IpariFront€458.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INGERSOLL-RAND 105-L2 légcsavaros kulcs általános 8-2/5" hosszúság
€342.01 /Mértékegység