Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IPARI TUDOMÁNYOS 18105247 Egyetlen gázdetektoros hidrogén-szulfid | AD2NWY 3TB74

INDUSTRIAL SCIENTIFIC 18105247 Egyetlen gázdetektoros hidrogén-szulfid

Raktáron
Tétel: AD2NWY Típus: 18105247Kereszthivatkozás: 3TB74

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€480.96 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyetlen gázérzékelő
Riasztás beállításaAlacsony 10 ppm, magas 20 ppm
Riasztás típusaHallható, vizuális és vibráló
Az akkumulátor élettartamának1500 óráig.
Akkumulátor típusAA alkáli
Mélység0.75 "
ÉszleliHidrogén-szulfid
kijelzőLCD
Gáz típusaH2S
Magasság3.38 "
Üzemi hőm. Hatótávolság-4 és 122 °C között, -20 és 50 °C között
Felbontás1 ppm
Érzékelő tartomány0 - 500 ppm
Szélesség2.3 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)20.32
HS-kód8531100045
Származási országCN

Termék részletek:

    • Cserélhető érzékelők (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellGáz típusaRiasztás beállításaRiasztás típusaMagasságÜzemi hőm. HatótávolságFelbontásÉrzékelő tartománySzélességÁr
INDUSTRIAL SCIENTIFIC 18105254 Egyetlen gázdetektoros szén-monoxid | AD2NWZ 3TB75 18105254COAlacsony 35 ppm, magas 70 ppmHallható, vizuális és vibráló3.38 "-4 és 122 °C között, -20 és 50 °C között1 ppm0 - 999 ppm2.3 "€497.77
IPARI TUDOMÁNYOS TX1-1 Single Gas Detector Co 0-1000ppm Narancs | AD6MKG 46C108 TX1-1COFelhasználó által meghatározottHallható (100dB), vizuális, rezgő3 9 / 10 "-4 és +122 F, -20 és +50 C között1.0 ppm lépésenként0 - 1000 ppm2"€618.48
IPARI TUDOMÁNYOS TX1-2 szimpla gázérzékelő H2s 0-200ppm Narancs | AD6MKH 46C109 TX1-2H2SFelhasználó által meghatározottHallható (100dB), vizuális, rezgő3 9 / 10 "-4 és +122 F, -20 és +50 C között0.1 ppm lépésenként0 - 200 ppm2"€649.82
INDUSTRIAL SCIENTIFIC TX1-4 Egyetlen gázérzékelő No2 0-150ppm Narancs | AD6MKJ 46C110 TX1-4NO2Felhasználó által meghatározottHallható (100dB), vizuális, rezgő3 9 / 10 "-4 és +122 F, -20 és +50 C között0.1 ppm lépésenként0 - 150 ppm2"€911.71
IPARI TUDOMÁNYOS TX1-5 szimpla gázdetektor So2 0-150ppm Narancs | AD6MKK 46C111 TX1-5SO2Felhasználó által meghatározottHallható (100dB), vizuális, rezgő3 9 / 10 "-4 és +122 F, -20 és +50 C között0.1 ppm lépésenként0 - 150 ppm2"€911.71
IPARI TUDOMÁNYOS 18100060-2 Egyes gázdetektoros hidrogén-szulfid | AE9XQK 6NE63 18100060-2H2SÁllíthatóHallható, vizuális és vibráló3.68 "-40 és 140 °C között, -40 és 60 °C között0.1 ppm0 - 500 ppm2"€941.73
INDUSTRIAL SCIENTIFIC 18100060-3 Egyetlen gázdetektoros oxigén | AE9XQL 6NE65 18100060-3O2ÁllíthatóHallható, vizuális, vibráló3 11 / 16 "-40 fok F 140 fokig, -40 fok 60 C fokig1 ppm0-30 térfogatszázalék2"€903.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INDUSTRIAL SCIENTIFIC 18105247 Egyetlen gázdetektoros hidrogén-szulfid
€480.96 /Mértékegység