Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IPARI TUDOMÁNYOS TX1-5 szimpla gázdetektor So2 0-150ppm Narancs | AD6MKK 46C111

INDUSTRIAL SCIENTIFIC TX1-5 Single Gas Detector So2 0-150ppm Narancs

Raktáron
Tétel: AD6MKK Modell: TX1-5Kereszthivatkozás: 46C111

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€911.71 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgyetlen gázérzékelő
Riasztás beállításaFelhasználó által meghatározott
Riasztás típusaHallható (100dB), vizuális, rezgő
Az akkumulátor élettartamának3 év
Akkumulátor típus3.6 V lítium
Mélység1.375 "
ÉszleliKén-dioxid
kijelzőHáttérvilágítású LCD
Gáz típusaSO2
Magasság3 9 / 10 "
Ház színeNarancs / fekete
Üzemi hőm. Hatótávolság-4 és +122 F, -20 és +50 C között
Felbontás0.1 ppm lépésenként
Érzékelő tartomány0 - 150 ppm
Szélesség2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9
Hajó magassága (cm)12.7
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)25.4
HS-kód9027102000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Cserélhető érzékelők (igen)

Termékváltozatok

TermékekModellGáz típusaRiasztás beállításaRiasztás típusaMagasságÜzemi hőm. HatótávolságFelbontásÉrzékelő tartománySzélességÁr
IPARI TUDOMÁNYOS 18105247 Egyetlen gázdetektoros hidrogén-szulfid | AD2NWY 3TB74 18105247H2SAlacsony 10 ppm, magas 20 ppmHallható, vizuális és vibráló3.38 "-4 és 122 °C között, -20 és 50 °C között1 ppm0 - 500 ppm2.3 "€480.96
INDUSTRIAL SCIENTIFIC 18105254 Egyetlen gázdetektoros szén-monoxid | AD2NWZ 3TB75 18105254COAlacsony 35 ppm, magas 70 ppmHallható, vizuális és vibráló3.38 "-4 és 122 °C között, -20 és 50 °C között1 ppm0 - 999 ppm2.3 "€497.77
IPARI TUDOMÁNYOS TX1-1 Single Gas Detector Co 0-1000ppm Narancs | AD6MKG 46C108 TX1-1COFelhasználó által meghatározottHallható (100dB), vizuális, rezgő3 9 / 10 "-4 és +122 F, -20 és +50 C között1.0 ppm lépésenként0 - 1000 ppm2"€618.48
IPARI TUDOMÁNYOS TX1-2 szimpla gázérzékelő H2s 0-200ppm Narancs | AD6MKH 46C109 TX1-2H2SFelhasználó által meghatározottHallható (100dB), vizuális, rezgő3 9 / 10 "-4 és +122 F, -20 és +50 C között0.1 ppm lépésenként0 - 200 ppm2"€649.82
INDUSTRIAL SCIENTIFIC TX1-4 Egyetlen gázérzékelő No2 0-150ppm Narancs | AD6MKJ 46C110 TX1-4NO2Felhasználó által meghatározottHallható (100dB), vizuális, rezgő3 9 / 10 "-4 és +122 F, -20 és +50 C között0.1 ppm lépésenként0 - 150 ppm2"€911.71
IPARI TUDOMÁNYOS 18100060-2 Egyes gázdetektoros hidrogén-szulfid | AE9XQK 6NE63 18100060-2H2SÁllíthatóHallható, vizuális és vibráló3.68 "-40 és 140 °C között, -40 és 60 °C között0.1 ppm0 - 500 ppm2"€941.73
INDUSTRIAL SCIENTIFIC 18100060-3 Egyetlen gázdetektoros oxigén | AE9XQL 6NE65 18100060-3O2ÁllíthatóHallható, vizuális, vibráló3 11 / 16 "-40 fok F 140 fokig, -40 fok 60 C fokig1 ppm0-30 térfogatszázalék2"€903.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

INDUSTRIAL SCIENTIFIC TX1-5 Single Gas Detector So2 0-150ppm Narancs
€911.71 /Mértékegység