Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

APPROVED VENDOR U51718.062.0001 Locknut Heavy Nylon Insert Stainless Steel 5/8-11, 10PK | AB6YQQ 22RV45

APPROVED VENDOR U51718.062.0001 Nehéz nejlon betét, rozsdamentes acél 5/8-11, 10PK

Raktáron
Tétel: AB6YQQ Modell: U51718.062.0001Keresztszám: 22RV45 / 42KN84
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
€63.43 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHatlapfejű záranya
AlapanyagRozsdamentes acél
ÖsszehasonlíthatóA2 rozsdamentes acél
Átm. / Menetméret5 / 8 "-11
befejezEgyszerű
Fokozat18-8
Magasság3 / 4 "
Anyag18-8 rozsdamentes acél
Anya típusaNylon betétes záróanya
Mérési rendszerHüvelyk
MenetirányJobb kéz
Menet típusaUNC
típusNylon betéttel nehéz
Szélesség15 / 16 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.6507
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)16.99
Hajószélesség (cm)16.99
HS-kód7318160085
Származási országTW

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

APPROVED VENDOR U51718.062.0001 Nehéz nejlon betét, rozsdamentes acél 5/8-11, 10PK
€63.43 /csomag