VESTIL LAD sorozatú gördülő raktári létrák, 6-11 lépcsőfok, perforált


Szűrő
Alapszélesség: 34.25 " , Elemek mellékelve: Nem , Kapacitás: 350 lbs. , Görgő anyaga: Gumi , Szín: Kék , Lépések közötti távolság: 10 " , Első görgő anyaga: poliuretán , Első görgő típusa: Forgó , Első görgő szélessége: 1 1 / 4 " , Kapaszkodók mellékelve: Igen , Anyaga: Acél , Görgő száma: 4 , Elülső görgők száma: 2 , Hátsó görgők száma: 2 , Hátsó görgő anyaga: Gumi , hátsó görgő szélessége: 2 1 / 2 " , Rugós töltés: Nem , Lépésköz: 10 " , Lépés típusa: átlyukadt , Lépés szélessége: 23.56 "
StílusModellAlap hosszaKorlát magasságaMagasságLépések számaLépésszögLegfelső lépés mélységeHasználható hosszÁr (ÁFA nélkül)
A
LAD-6-14-P
53.94 "90 "90 "658 °14 "45 1 / 4 "€1,985.19
B
LAD-6-21-P
60 "90 "90 "658 °21 "52 1 / 4 "€2,025.27
C
LAD-7-14-P
60.06 "100 "100 "758 °14 "51 1 / 2 "€2,038.97
D
LAD-6-14-P-EZ
62.38 "90 "90 "650 °14 "55 3 / 4 "€2,006.17
E
LAD-8-14-P
66.94 "110 "110 "858 °14 "57 3 / 4 "€2,149.80
F
LAD-7-21-P
66.94 "100 "100 "758 °21 "58 1 / 2 "€2,085.84
G
LAD-7-14-P-EZ
70.88 "100 "100 "750 °14 "64 3 / 16 "€2,097.99
H
LAD-6-21-P-EZ
70.94 "90 "90 "650 °21 "62 3 / 4 "€2,040.65
I
LAD-8-21-P
72.63 "110 "110 "858 °21 "64 3 / 4 "€2,182.86
J
LAD-9-14-P
72.69 "120 "120 "958 °14 "63 15 / 16 "€2,238.25
K
LAD-10-14-P
78.94 "130 "130 "1058 °14 "70 3 / 16 "€2,645.30
L
LAD-7-21-P-EZ
78.94 "100 "100 "750 °21 "71 3 / 16 "€2,104.73
M
LAD-9-21-P
78.94 "120 "120 "958 °21 "70 15 / 16 "€2,259.06
N
LAD-11-14-P
85.06 "140 "140 "1158 °14 "76 1 / 2 "€3,017.92
O
LAD-10-21-P
85.19 "130 "130 "1058 °21 "77 3 / 16 "€2,681.75
P
LAD-8-14-P-EZ
85.31 "110 "110 "850 °14 "72 9 / 16 "€2,177.68
Q
LAD-9-14-P-EZ
91.5 "120 "120 "950 °14 "80 15 / 16 "€2,265.90
R
LAD-11-21-P
91.25 "140 "140 "1158 °21 "83 1 / 2 "€3,076.69
S
LAD-8-21-P-EZ
91.56 "110 "110 "850 °21 "79 9 / 16 "€2,231.23
T
LAD-10-14-P-EZ
97.69 "130 "130 "1050 °14 "89 5 / 16 "€2,673.11
U
LAD-9-21-P-EZ
97.75 "120 "120 "950 °21 "87 15 / 16 "€2,279.92
V
LAD-11-14-P-EZ
103.88 "140 "140 "1150 °14 "97 5 / 16 "€3,045.53
W
LAD-10-21-P-EZ
103.94 "130 "130 "1050 °21 "96 5 / 16 "€2,704.20
X
LAD-11-21-P-EZ
110.88 "140 "140 "1150 °21 "104 5 / 16 "€3,128.69

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?