Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IMPERIAL 905-MRS töltő-/vákuumtömlőkészlet, 60 hüvelykes hosszúság, 3 tömlő | AC6UYV 36J599

IMPERIAL 905-MRS töltő-/vákuumtömlőkészlet, 60 hüvelyk hosszú, 3 tömlő

Raktáron
Tétel: AC6UYV Modell: 905-MRSKereszthivatkozás: 36J599
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
€192.67 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTöltő tömlő készlet
Szög45 fok
Burst nyomás4000 PSI
színekPiros, sárga, kék készlet
Csatlakozás mérete1/4 "Nő
SzerelőanyagSárgaréz
Tömlő anyagaGumi Kevlar (R) megerősítéssel
Hossz60 "
Tömlők száma3
típusHűtés és légkondicionálás
Munkahelyi nyomás800 PSI

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.7425
Hajó magassága (cm)6.6
Hajó hossza (cm)22.35
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód9026107000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Imperial 905-MRS töltő-/vákuumtömlőkészlet hűtőközeg-feltöltéshez és -ürítéshez
    • Kopásálló külső bevonattal és rugalmas hátlappal rendelkezik, amely védelmet nyújt a zord körülmények és az öregedés ellen
    • Egyik végén 45 fokos, alacsony veszteségű csatlakozóval rendelkezik a szűk helyeken való könnyű telepítés érdekében, valamint teflon PTFE végtömítésekkel, amelyek megakadályozzák a meglévő CFC, HCFC és HFC hűtőközegek és olajok okozta károsodást.
    • A belső szintetikus fonal megerősíti a gumi és nejlon zárócsövet, hogy nagy nyomásszilárdságot biztosítson, és kiküszöbölje a buborékolást/hasadást magas nyomáson és hőmérsékleten

Termékváltozatok

TermékekModellszínekTételTömlők számaÁr
IMPERIAL 905-MRY töltő-/vákuumtömlő, sárga színű, 60 hüvelykes hosszúság | AC6UYW 36J601 905-MRYSárgaTöltő tömlő1€65.80
IMPERIAL 905-MRB töltő-/vákuumtömlő, kék színű, 60 hüvelykes hosszúság | AC6UYX 36J602 905-MRBKékTöltő tömlő1€71.60
IMPERIAL 905-MRR töltőtömlő, 60 hüvelykes, piros | AC6UYY 36J603 905-MRRPirosTöltő tömlő1€66.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IMPERIAL 905-MRS töltő-/vákuumtömlőkészlet, 60 hüvelyk hosszú, 3 tömlő
€192.67 /Mértékegység