IMPERIAL PolarShield töltőtömlők automatikus elzáró szelepekkel


Szűrő
szög: 45 fok , Feltörési nyomás: 4000 PSI , Csatlakozás mérete: 1/4 "Nő , Szerelési anyag: Sárgaréz , Tömlő anyaga: Gumi Kevlar (R) megerősítéssel , Hossz: 60 " , Típus: Hűtés és légkondicionálás , Munkahelyi nyomás: 800 PSI
StílusModellszínekTételTömlők számaÁr (ÁFA nélkül)
A
905-MRB
KékTöltő tömlő1€71.59
B
905-MRR
PirosTöltő tömlő1€66.61
C
905-MRS
Piros, sárga, kék készletTöltő tömlő készlet3€192.67
D
905-MRY
SárgaTöltő tömlő1€65.80

PolarShield töltőtömlők automatikus elzáró szelepekkel

Az Imperial 900 sorozatú töltőtömlők megfelelnek az UL-1963, SAE-J2196 és EPA szilárdságra, nyomásra és hűtőközeg-áteresztésre vonatkozó követelményeknek. Ezek a kevlárral megerősített gumitömlők piros, sárga és kék színben kaphatók, hogy elkerüljék az összekapcsolódást, és 1/4 hüvelykes sárgaréz csatlakozókkal vannak felszerelve. Ezek a hűtő- és légkondicionáló töltőtömlők 4000 és 800 psi repedési és üzemi nyomással rendelkeznek. Raptor Supplies az Imperial PolarShield töltőtömlők széles választékát értékesíti 5: 1 biztonsági tényezővel.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?