Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

START INTERNATIONAL ZCM2000 szalagadagoló 3 memóriahellyel | AA3FXC 11J993

START INTERNATIONAL ZCM2000 szalagadagoló 3 memóriahellyel

Raktáron
Tétel: AA3FXC Modell: ZCM2000Kereszthivatkozás: 11J993
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
€1,190.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTape adagoló
színekFekete
ÉpítésAcél és nagy teherbírású műanyag
Magtartó1 ", 1.4", 3 "
Vágási pontosság+/- 0.04 "
Vágási hossza0.79–39 ”
Magasság6.3 "
Hossz9.7 "
Hosszúság beállításaDigitális
Max. Roll kívül Dia.7"
Max. Szalag szélessége2"
Memory design3
Szalag szállítási hossza0.79 "hogy 39"
Szalag szélessége0.28–2 ”
Feszültség117V
Szélesség5.3 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.8912
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)27.94
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód8422409181
Származási országJP

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságTételHosszMemory designSzélességÁr
START INTERNATIONAL ZCM2000B szalagadagoló 3 memóriahellyel | AA3FXD 11J994 ZCM2000B5.9 "Tape adagoló9.7 "35.4 "€1,494.52
START INTERNATIONAL ZCM2000C szalagadagoló 3 memóriahellyel | AA3FXE 11J995 ZCM2000C5.9 "Tape adagoló9.7 "35.4 "€1,389.91
START INTERNATIONAL ZCM2000E Kéttekercsű eldobható szalag 3 előre beállított hosszúsággal | AA3FXF 11J996 ZCM2000E5.9 "Két tekercses szalagadagoló9.7 "35.4 "€1,474.28
START INTERNATIONAL ZCM2000K eldobható szalag gyűrővel és 3 előre beállított hosszúsággal | AA3FXG 11J997 ZCM2000K5.9 "Tape adagoló9.7 "35.4 "€1,902.66
START INTERNATIONAL ZCM2000NM szalagadagoló 3 memóriával filmhez | AA3FXH 11J998 ZCM2000NM6.375 "Tape adagoló9 11 / 16 "-5.38 "€1,541.93
START INTERNATIONAL ZCM2000T szalagadagoló 3 memóriahellyel | AA3FXJ 11J999 ZCM2000T6.375 "Tape adagoló9 11 / 16 "-5.38 "€1,280.01
START INTERNATIONAL ZCM2000X elektromos szalagadagoló, 0.28–2 hüvelyk szalagszélesség, 0.79–39 hüvelyk vágott hossz | CM9GWD ZCM2000X-Tape adagoló-10-€1,619.48
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

START INTERNATIONAL ZCM2000 szalagadagoló 3 memóriahellyel
€1,190.11 /Mértékegység