Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IMPERIAL 905-MRR töltőtömlő, 60 hüvelykes, piros | AC6UYY 36J603

IMPERIAL 905-MRR töltőtömlő, 60 hüvelyk, piros

Raktáron
Tétel: AC6UYY Modell: 905-MRRKereszthivatkozás: 36J603
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
€66.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTöltő tömlő
Szög45 fok
Burst nyomás4000 PSI
színekPiros
Csatlakozás mérete1/4 "Nő
SzerelőanyagSárgaréz
Tömlő anyagaGumi Kevlar (R) megerősítéssel
Hossz60 "
Tömlők száma1
típusHűtés és légkondicionálás
Munkahelyi nyomás800 PSI

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)25.4
Hajószélesség (cm)22.86
HS-kód9026107000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Imperial 905-MRR töltőtömlő hűtőközeg-elosztó mérőkészletekhez való használatra
    • Automatikus, alacsony veszteségű illesztéssel rendelkezik az egyik végén
    • Gumikonstrukció kevlar (R) megerősítéssel
    • Szintén egyetlen tömlő, sárgaréz csatlakozó anyag, amelynek üzemi nyomása 800 psi

Termékváltozatok

TermékekModellszínekTételTömlők számaÁr
IMPERIAL 905-MRS töltő-/vákuumtömlőkészlet, 60 hüvelykes hosszúság, 3 tömlő | AC6UYV 36J599 905-MRSPiros, sárga, kék készletTöltő tömlő készlet3€192.67
IMPERIAL 905-MRY töltő-/vákuumtömlő, sárga színű, 60 hüvelykes hosszúság | AC6UYW 36J601 905-MRYSárgaTöltő tömlő1€65.80
IMPERIAL 905-MRB töltő-/vákuumtömlő, kék színű, 60 hüvelykes hosszúság | AC6UYX 36J602 905-MRBKékTöltő tömlő1€71.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IMPERIAL 905-MRR töltőtömlő, 60 hüvelyk, piros
€66.61 /Mértékegység