Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IMPERIAL 905-MRY töltő-/vákuumtömlő, sárga színű, 60 hüvelykes hosszúság | AC6UYW 36J601

IMPERIAL 905-MRY töltő-/vákuumtömlő, sárga színű, 60 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AC6UYW Modell: 905-MRYKereszthivatkozás: 36J601
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
€67.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTöltő tömlő
Szög45 fok
Burst nyomás4000 PSI
színekSárga
Csatlakozás mérete1/4 "Nő
SzerelőanyagSárgaréz
Tömlő anyagaGumi Kevlar (R) megerősítéssel
Hossz60 "
Tömlők száma1
típusHűtés és légkondicionálás
Munkahelyi nyomás800 PSI

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)3.3
Hajó hossza (cm)31.75
Hajószélesség (cm)24.38
HS-kód9026107000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Imperial 905-MRY töltő-/vákuumtömlő elosztó-mérőkészletekkel a hűtőközeg ellenőrzéséhez vagy feltöltéséhez
    • Robusztus neoprén burkolat és rugalmas hátlap a zord körülmények közötti védelem érdekében, aramidszálas fonat a megerősítéshez és a nylon áteresztő gát a nedvességgel és szennyeződésekkel szembeni ellenállásért
    • Az egyik végén kis veszteségű csatlakozóval rendelkezik, amely azonnal felfogja a hűtőközeget a tömlőben, ha leválasztják a rendszerről, megakadályozva a szellőzést és az égési sérüléseket
    • Integrált 1/4 hüvelykes anya peremek gumi tömítéssel a szoros csatlakozás érdekében, 800 psi munkanyomásra és 4000 psi felszakítási nyomásra
    • Kompatibilis az összes CFC, HCFC és HFC hűtőközeggel

Termékváltozatok

TermékekModellszínekTételTömlők számaÁr
IMPERIAL 905-MRS töltő-/vákuumtömlőkészlet, 60 hüvelykes hosszúság, 3 tömlő | AC6UYV 36J599 905-MRSPiros, sárga, kék készletTöltő tömlő készlet3€192.67
IMPERIAL 905-MRB töltő-/vákuumtömlő, kék színű, 60 hüvelykes hosszúság | AC6UYX 36J602 905-MRBKékTöltő tömlő1€71.60
IMPERIAL 905-MRR töltőtömlő, 60 hüvelykes, piros | AC6UYY 36J603 905-MRRPirosTöltő tömlő1€67.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IMPERIAL 905-MRY töltő-/vákuumtömlő, sárga színű, 60 hüvelykes
€67.17 /Mértékegység