Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

IMPERIAL 905-MRB töltő-/vákuumtömlő, kék színű, 60 hüvelykes hosszúság | AC6UYX 36J602

IMPERIAL 905-MRB töltő-/vákuumtömlő, kék színű, 60 hüvelykes

Raktáron
Tétel: AC6UYX Modell: 905-MRBKereszthivatkozás: 36J602
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
€71.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTöltő tömlő
Szög45 fok
Burst nyomás4000 PSI
színekKék
Csatlakozás mérete1/4 "Nő
SzerelőanyagSárgaréz
Tömlő anyagaGumi Kevlar (R) megerősítéssel
Hossz60 "
Tömlők száma1
típusHűtés és légkondicionálás
Munkahelyi nyomás800 PSI

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.27
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)29.46
Hajószélesség (cm)24.38
HS-kód9026107000
Származási országUS

Termék részletek:

    • Imperial 905-MRB töltő-/vákuumtömlő elosztó-mérőkészletekkel a hűtőközeg feltöltéséhez és evakuálásához
    • Masszív neoprén burkolat és rugalmas hátlap védelmet nyújt nehéz körülmények között
    • Varrat nélküli nylon zárócső a tömlő védelmére a nedvesség és a szennyeződések okozta sérülésekkel szemben
    • Jellemzői: 45 fokos, alacsony veszteségű szerelvény az egyik végén, a szűk területeken történő egyszerű felszerelés érdekében, és a teflon PTFE végtömítésekkel ellenáll a meglévő CFC, HCFC és HFC hűtőközegek és olajok romlásának
    • Kompatibilis az R-410A, R-404A, R-407C és R-134a típusú hűtőközegekkel

Termékváltozatok

TermékekModellszínekTételTömlők számaÁr
IMPERIAL 905-MRS töltő-/vákuumtömlőkészlet, 60 hüvelykes hosszúság, 3 tömlő | AC6UYV 36J599 905-MRSPiros, sárga, kék készletTöltő tömlő készlet3€192.67
IMPERIAL 905-MRY töltő-/vákuumtömlő, sárga színű, 60 hüvelykes hosszúság | AC6UYW 36J601 905-MRYSárgaTöltő tömlő1€67.17
IMPERIAL 905-MRR töltőtömlő, 60 hüvelykes, piros | AC6UYY 36J603 905-MRRPirosTöltő tömlő1€67.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

IMPERIAL 905-MRB töltő-/vákuumtömlő, kék színű, 60 hüvelykes
€71.60 /Mértékegység