ADVANCE TABCO DTC-S70-84L Tálaló, tiszta, egyenes, RL, 10-1 / 2 hüvelyk H hátlap

Tétel: CD7RKY Típus: DTC-S70-84L
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€1,037.19 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételScrollry mosogató

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 45
Hajó magassága (cm)111.76
Hajó hossza (cm)210.82
Hajószélesség (cm)76.2

Termék részletek:

Az Advance Tabco DTC-S70-84L mosogatótálca a szennyezett és tiszta edényeket külön-külön és szervezetten tárolja. Javítja a mosogatás munkafolyamatát a kereskedelmi konyhákban.

Jellemzők:

  • Robusztus, 16-os rozsdamentes acél teteje, 8 hüvelykes mély mosogatótálca és 10-1/2 hüvelykes hátlapja 2 hüvelykes visszatérő és csempeéllel védi a falakat és egyszerű telepítést tesz lehetővé.
  • Tartalmaz egy rozsdamentes acél előöblítő kosarat a nagy élelmiszerdarabok felfogásához, és megakadályozza, hogy eltömítsék a lefolyót.
  • A backsplash 8 hüvelykes közepén lyukakkal van ellátva, hogy elférjen egy csaptelep (külön megvásárolható), valamint 1-5/8 hüvelyk átmérőjű rozsdamentes acél lábak hegesztett keresztmerevítéssel az egész asztal alátámasztására.

Szabványok és jóváhagyások:

  • NSF

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi a backsplash célja?

V. A backsplash egy függőleges felület (mint a csempe), amely megvédi a kályha vagy munkalap mögötti falat a vízfoltoktól és a sérülésektől.

K. Hogyan épül fel a tányér?

V. Az edényasztal teljes AWI hegesztett szerkezettel rendelkezik (amely összeolvad a környező felületekkel), és szatén felülettel rendelkezik a tiszta megjelenítés érdekében. Rozsdamentes acél betétekkel is rendelkezik, amelyek egy tartócsatornához vannak hegesztve a nagyobb megbízhatóság érdekében.

K. Mi a felhúzott ajak célja?

V. Egy megemelt és lekerekített ajak veszi körül az asztal jobb oldalát és elejét, hogy megtartsa a vizet és minimalizálja az éles széleket.

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
ADVANCE TABCO DTC-S30-108L Mosogatógép, tiszta, egyenes, RL, 10-1/2 hüvelykes H Backsplash | CD7RHM DTC-S30-108L€2,892.56
ajánlatkérés
ADVANCE TABCO DTC-S30-108R Mosogatógép, tiszta, egyenes, LR, 10-1/2 hüvelykes H Backsplash | CD7RHN DTC-S30-108R€2,892.56
ajánlatkérés
ADVANCE TABCO DTC-S30-120L Mosogatógép, tiszta, egyenes, RL, 10-1/2 hüvelykes H Backsplash | CD7RHP DTC-S30-120L€3,006.82
ajánlatkérés
ADVANCE TABCO DTC-S30-120R Mosogatógép, tiszta, egyenes, LR, 10-1/2 hüvelykes H Backsplash | CD7RHQ DTC-S30-120R€3,006.82
ajánlatkérés
ADVANCE TABCO DTC-S30-144L Mosogatógép, tiszta, egyenes, RL, 10-1/2 hüvelykes H Backsplash | CD7RHR DTC-S30-144L€3,305.78
ajánlatkérés
ADVANCE TABCO DTC-S30-144R Mosogatógép, tiszta, egyenes, LR, 10-1/2 hüvelykes H Backsplash | CD7RHT DTC-S30-144R€3,305.78
ajánlatkérés
ADVANCE TABCO DTC-S30-24L Mosogatógép, tiszta, egyenes, RL, 10-1/2 hüvelykes H Backsplash | CD7RHU DTC-S30-24L€1,735.96

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ADVANCE TABCO DTC-S70-84L Tálaló, tiszta, egyenes, RL, 10-1 / 2 hüvelyk H hátlap
€1,037.19 /Mértékegység