Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL HBL15FRSBK Single Pole Connector Receptacle Black | AF7BBD 20TP82

HUBBELL HBL15FRSBK Single Pole Connector Receptacle Black

Raktáron
Tétel: AF7BBD Model: HBL15FRSBKKereszthivatkozás: 20TP82

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€55.44 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgy pólusú csatlakozó
erősítők150AC / DC
AC erősítők150
Kábelméret tartomány (hüvelyk)3-7/8 to 7-25/32
színekFekete
Vezető anyagSárgaréz
görcsrohamokUL1691
Férfi nő
AnyagHőre lágyuló műanyag
FelszerelésMenetes csap
NEMA értékelés3R, 4X, 12
Tápcsatlakozók vezetékének mérete# 8-tól 2-ig AWG
Egypólusú eszközstílusKúpos orr
Terminál csatlakozásEgycsapos
típusTartály
Feszültségértékelés600VAC / 250VDC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.081
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8536698000

Termékváltozatok

TermékekModellszínekFérfi nőFelszereléstípusÁr
HUBBELL HBL15MRBK egypólusú csatlakozó bemeneti fekete | AF7BAM 20TP67 HBL15MRBKFeketeférfiCsavaros rögzítésBeömlőnyílás€59.24
HUBBELL HBL15MRW egypólusú csatlakozó bemenet fehér | AF7BAN 20TP68 HBL15MRWfehérférfiCsavaros rögzítésBeömlőnyílás€59.34
HUBBELL HBL15MRR egypólusú csatlakozó bemenet piros | AF7BAP 20TP69 HBL15MRRPirosférfiCsavaros rögzítésBeömlőnyílás€58.90
HUBBELL HBL15MRBL egypólusú csatlakozó bemeneti kék | AF7BAQ 20TP70 HBL15MRBLKékférfiCsavaros rögzítésBeömlőnyílás€59.34
HUBBELL HBL15MRGN egypólusú csatlakozó bemenet zöld | AF7BAR 20TP71 HBL15MRGNZöldférfiCsavaros rögzítésBeömlőnyílás€59.24
HUBBELL HBL15FRBK egypólusú csatlakozó bemenet fekete | AF7BAT 20TP72 HBL15FRBKFeketeCsavaros rögzítésBeömlőnyílás€59.24
HUBBELL HBL15FRW egypólusú csatlakozó aljzat fehér | AF7BAU 20TP73 HBL15FRWfehérCsavaros rögzítésTartály€59.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL HBL15FRSBK Single Pole Connector Receptacle Black
€55.44 /Mértékegység