DAYTON Szerelési alapok, vízszintes tájolás


Szűrő
Szerelés: Vízszintes
StílusModellAlapdia.AlapszélességWorm Center távolságÁr (ÁFA nélkül)
A
4RN65
6.44 "5.44 "1.54 "€70.34
B
6X093
7"5.69 "1.75 "€78.76
A
6X500
7.75 "5.66 "2.06 "€94.14
A
4RN66
8.5 "6.19 "2.37 "€103.97
A
1A507
9.62 "6.66 "2.62 "€121.68
A
4RN67
10 "7.5 "3"€136.88
A
6X501
11.19 "7.66 "3.25 "€153.68

Szerelési alapok, vízszintes tájolás

A Dayton szerelőtalpok hatékony vezetékkezelést biztosítanak a vezetékek és kábelek elvezetéséhez és rögzítéséhez. Ezek az egységek további rögzítési pozíciókat biztosítanak vízszintes helyzetben, és kompatibilisek a Dayton sebességcsökkentőkkel. A változatok 6.44 és 11.19 hüvelyk közötti átmérőben állnak rendelkezésre.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?