HUBBELL Tartály


Szűrő
erősítők: 150AC / DC , AC erősítők: 150 , Kábel hatótáv: 8 a 2 , Vezető anyaga: Sárgaréz , Illik: UL1691 , Anyaga: Hőre lágyuló műanyag , NEMA minősítés: 3R, 4X, 12 , Egypólusú eszközstílus: Kúpos orr , Terminál csatlakozás: Egycsapos , Névleges feszültség: 600VAC / 250VDC
StílusModellszínekFérfi nőFelszereléstípusÁr (ÁFA nélkül)
A
HBL15FRSBK
FeketeMenetes csapTartály€55.44
B
HBL15FRBK
FeketeCsavaros rögzítésBeömlőnyílás€59.24
C
HBL15MRBK
FeketeférfiCsavaros rögzítésBeömlőnyílás€59.24
D
HBL15MRSBK
FeketeférfiMenetes csapBeömlőnyílás€59.05
E
HBL15MRBL
KékférfiCsavaros rögzítésBeömlőnyílás€59.33
F
HBL15FRSBL
KékMenetes csapTartály€59.33
G
HBL15MRSBL
KékférfiMenetes csapBeömlőnyílás€59.33
H
HBL15FRBL
KékCsavaros rögzítésTartály€59.33
I
HBL15FRSGN
ZöldMenetes csapTartály€59.33
J
HBL15MRSGN
ZöldférfiMenetes csapBeömlőnyílás€59.33
K
HBL15FRGN
ZöldCsavaros rögzítésTartály€59.24
L
HBL15MRGN
ZöldférfiCsavaros rögzítésBeömlőnyílás€59.24
M
HBL15MRR
PirosférfiCsavaros rögzítésBeömlőnyílás€58.90
N
HBL15MRSR
PirosférfiMenetes csapBeömlőnyílás€59.33
O
HBL15FRSR
PirosMenetes csapTartály€59.67
P
HBL15FRR
PirosCsavaros rögzítésTartály€59.67
Q
HBL15FRSW
fehérMenetes csapTartály€55.16
R
HBL15MRSW
fehérférfiMenetes csapBeömlőnyílás€55.16
S
HBL15MRW
fehérférfiCsavaros rögzítésBeömlőnyílás€59.33
T
HBL15FRW
fehérCsavaros rögzítésTartály€59.67

Tartály

A Hubbell 15 sorozatú NEMA 12, 3R & 4X tartályok nagy áramú vezetékek vételére és csatlakoztatására alkalmasak. Ideálisak az UL1691 szerelvényekhez és a 8 és 2 AWG közötti méretű vezetékek befogadásához. Kúpos orral rendelkeznek a biztonságos csatlakozáshoz, és kettős rögzítőcsavarokkal rendelkeznek a vezető vezetékek szilárd felszereléséhez a tartályokban. A hőre lágyuló elasztomer konstrukció és a sárgaréz vezető 150A áramerősséget biztosít. Ezek a cUL és UL által felsorolt ​​edények férfi és női csatlakozási típusokban egyaránt kaphatók. Kiválasztott Hubbell tartályokkal menetes furatokkal, csavarokkal és menetes csapokkal szerelhetők.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?