HI-TECH DURAVENT Fekete termomûanyag gumi poliészter szövetû ipari vezetõcsõvel


Szűrő
Szín: Fekete , Anyaga: Termo műanyag gumi poliészter anyagból , Rétegek száma: 2 , Üzemi hőm. Hatótávolság: -60 foktól 275 fokig F
StílusModellHajlítsa a sugaratBelül Dia.HosszMax. NyomásVákuum besorolásaÁr (ÁFA nélkül)
A
200902001050-10
3.5 "2"50 láb.50 psi29 "Hg€485.93
A
200902001025-10
3.5 "2"25 láb.50 psi29 "Hg€255.47
A
200902501025-10
4"2.5 "25 láb.36 psi29 "Hg€310.10
A
200902501050-10
4"2.5 "50 láb.36 psi29 "Hg€562.48
A
200903001025-10
4.3 "3"25 láb.29 psi28 "Hg€358.93
A
200903001050-10
4.3 "3"50 láb.29 psi28 "Hg€659.07
A
200904001050-10
4.8 "4"50 láb.27 psi28 "Hg-
ajánlatkérés
A
200910001050-10
11 "10 "50 láb.8 psi10 "Hg€1,734.33
A
200909001025-10
11 "9"25 láb.8 psi10 "Hg-
ajánlatkérés
A
200910001025-10
11 "10 "25 láb.8 psi10 "Hg-
ajánlatkérés
A
200909001050-10
11 "9"50 láb.8 psi10 "Hg€1,797.87

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?