Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M11MSP billenőkapcsoló Spst 2 csatlakozó be/ki | AC9QGG 3HZ85

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M11MSP billenőkapcsoló Spst 2 csatlakozó be/ki

Raktáron
Tétel: AC9QGG Típus: M11MSPKereszthivatkozás: 3HZ85

Szerezd meg lehet 20, hétfő
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
€23.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapcsoló
Működtető színeFekete
Működtető hossza0.67 "
Működtető stílusLapított kar
KapcsolatfelvételSPST
DC érintkezés besorolása15 A induktív terhelés, 5 A lámpa terhelés 12 V mellett
Szerelési lyuk0.5 "átm.
Csatlakozások száma2
Üzemi hőm. Hatótávolság-10 foktól 105 fokig F
Ajánlott használatKürt, önindító, csörlők, mérőműszerek
Szár Dia. és a menetméret0.48 "átmérő, 0.47" -32UNC-2A
Szár hossza0.37 "
Kapcsoló funkcióPillanatnyi be / ki
Terminálok0.43 "Forrasztó fül / Tab

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)2.29
Hajó hossza (cm)5.59
Hajószélesség (cm)3.3
HS-kód8536509040
Származási országCN

Termék részletek:

    • Szár színe (fekete)

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsoló funkcióMűködtető stílusKapcsolatfelvételTételSzerelési lyukCsatlakozások számaAjánlott használatSzár hosszaÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M11LRGSP világító kapcsoló SPST be/ki | AC9QGD 3HZ81 M11LRGSPBe KiMegvilágított szár - zöld / pirosSPSTVilágító kapcsoló (zöld / piros)0.5 "átm.4Lámpák, fenékfúvó, fenékvízszivattyúk, kiegészítők0.5 "€55.61
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M21SP billenőkapcsoló DPST 4 csatlakozó be/ki | AC9QGL 3HZ93 M21SPBe KiLapított karDPSTKapcsoló0.43 "átm.4Lámpák, kiegészítők0.37 "€23.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M11MSP billenőkapcsoló Spst 2 csatlakozó be/ki
€23.53 /Mértékegység