Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M21SP billenőkapcsoló DPST 4 csatlakozó be/ki | AC9QGL 3HZ93

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M21SP billenőkapcsoló DPST 4 csatlakozó be/ki

Raktáron
Tétel: AC9QGL Modell: M21SPKereszthivatkozás: 3HZ93
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
€23.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKapcsoló
Működtető színeFekete
Működtető hossza0.67 "
Működtető stílusLapított kar
KapcsolatfelvételDPST
DC érintkezés besorolása15 A induktív terhelés, 5 A lámpa terhelés 12 V mellett
Szerelési lyuk0.43 "átm.
Csatlakozások száma4
Üzemi hőm. Hatótávolság-10 foktól 105 fokig F
Ajánlott használatLámpák, kiegészítők
Szár Dia. és a menetméret0.48 "átmérő, 0.47" -32UNC-2A
Szár hossza0.37 "
Kapcsoló funkcióBe Ki
Terminálok0.43 "Forrasztó fül / Tab

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)2.79
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)7.37
HS-kód8536509040
Származási országCN

Termék részletek:

    • Szár színe (fekete)

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsoló funkcióMűködtető stílusKapcsolatfelvételTételSzerelési lyukCsatlakozások számaAjánlott használatSzár hosszaÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M11LRGSP világító kapcsoló SPST be/ki | AC9QGD 3HZ81 M11LRGSPBe KiMegvilágított szár - zöld / pirosSPSTVilágító kapcsoló (zöld / piros)0.5 "átm.4Lámpák, fenékfúvó, fenékvízszivattyúk, kiegészítők0.5 "€55.61
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M11MSP billenőkapcsoló Spst 2 csatlakozó be/ki | AC9QGG 3HZ85 M11MSPPillanatnyi be / kiLapított karSPSTKapcsoló0.5 "átm.2Kürt, önindító, csörlők, mérőműszerek0.37 "€23.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M21SP billenőkapcsoló DPST 4 csatlakozó be/ki
€23.41 /Mértékegység