BALDOR MOTOR Lábas zúzómotorok, háromfázisú


Szűrő
Alap típusa: Merev , Kötelezettségi besorolás: CONT , Keret anyaga: Vas , Szigetelési osztály: F , Pólusok száma: 4 , fázis: 3 , Szolgáltatási tényező: 1.25 , Kezdés típusa: Közvetlen on-line , Szinkron sebesség: 1,800 rpm
StílusModellTeljes hosszerősítőkLebontási nyomatékPower FactorSebességFeszültségKeretTeljes terhelésű erősítőkÁr (ÁFA nélkül)
A
ECR 9154T
24.78 "37.2 A @ 230 V 18.6 A @ 460 V145 LB-FT821,765 rpm460 V 230 V254T18.6 A€5,767.15
A
ECR 9204T
24.78 "48.0 A @ 230 V 24.0 A @ 460 V173 LB-FT831,765 rpm460 V 230 V256T24.0 A€6,871.09
A
ECR 9304T
27.93 "74.0 A @ 230 V 37.0 A @ 460 V237 LB-FT811,770 rpm460 V 230 V286T37.0 A€10,070.68
B
ECR 9254T
27.93 "62.0 A @ 230 V 31.0 A @ 460 V-811,770 rpm460 V 230 V284T31.0 A€8,563.40
A
ECR 9404T
30.66 "98.0 A @ 230 V 49.0 A @ 460 V313 LB-FT811,775 rpm460 V 230 V324T49.0 A€13,043.65
A
ECR 9504T
30.66 "122.0 A @ 230 V 61.0 A @ 460 V406 LB-FT811,775 rpm460 V 230 V326T61.0 A€15,918.90
A
ECR 9604T
33.49 "140.0 A @ 230 V 69.9 A @ 460 V-851,780 rpm230 V 460 V364T69.9 A€30,182.92
A
ECR 9754T
33.49 "175.0 A @ 230 V 87.5 A @ 460 V-841,780 rpm230 V 460 V365T87.5 A€34,688.12

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?