Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M11LRGSP világító kapcsoló SPST be/ki | AC9QGD 3HZ81

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M11LRGSP világító kapcsoló SPST be/ki

Raktáron
Tétel: AC9QGD Modell: M11LRGSPKereszthivatkozás: 3HZ81

Szerezd meg lehet 13, hétfő
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
€55.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVilágító kapcsoló (zöld / piros)
Működtető színeSzűrő kikapcsolása
Működtető hossza0.67 "
Működtető stílusMegvilágított szár - zöld / piros
KapcsolatfelvételSPST
DC érintkezés besorolása15 A induktív terhelés, 5 A lámpa terhelés 12 V mellett
Szerelési lyuk0.5 "átm.
Csatlakozások száma4
Üzemi hőm. Hatótávolság-10 foktól 105 fokig F
Ajánlott használatLámpák, fenékfúvó, fenékvízszivattyúk, kiegészítők
Szár Dia. és a menetméret0.48 "átmérő, 0.47" -32UNC-2A
Szár hossza0.5 "
Kapcsoló funkcióBe Ki
Terminálok0.43 "Forrasztó fül / Tab

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)7.11
HS-kód8536509040
Származási országCN

Termék részletek:

    • Szár színe (ezüst)

Termékváltozatok

TermékekModellKapcsoló funkcióMűködtető stílusKapcsolatfelvételTételSzerelési lyukCsatlakozások számaAjánlott használatSzár hosszaÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M11MSP billenőkapcsoló Spst 2 csatlakozó be/ki | AC9QGG 3HZ85 M11MSPPillanatnyi be / kiLapított karSPSTKapcsoló0.5 "átm.2Kürt, önindító, csörlők, mérőműszerek0.37 "€23.53
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M21SP billenőkapcsoló DPST 4 csatlakozó be/ki | AC9QGL 3HZ93 M21SPBe KiLapított karDPSTKapcsoló0.43 "átm.4Lámpák, kiegészítők0.37 "€23.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS M11LRGSP világító kapcsoló SPST be/ki
€55.61 /Mértékegység