Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG2182 Duplex, szigetelt földelés, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés, 20A, 125V, narancssárga | BC8RKD

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG2182 aljzat, duplex, szigetelt földelés, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés, 20 A, 125 V, narancs

Raktáron
Tétel: BC8RKD Modell: IG2182
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
€72.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTartály elszigetelt földdel
színeknarancs
ConnectivityHátsó és oldalsó vezetékes csavaros terminálok
Jelenlegi minősítés20 A
Átmérő BCEHátsó és oldalsó vezetékes csavaros terminálok
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
Magasság1.03 "
Hossz3.28 "
AnyagNejlon
Max. HP1
FelszerelésCsavaros rögzítés
NEMA értékelés5-20R
Pólusok száma2
Vezetékek száma3-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 fok. C és minimum-40 fok. C ütés nélkül
FázisEgyfázisú
Feszültségértékelés125 V
Teljesítmény2500 W
Szélesség1.36 "
Vezetékméret# 12 AWG - # 10 AWG

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS IG2182 aljzat, duplex, szigetelt földelés, 2 pólusú, 3 vezetékes földelés, 20 A, 125 V, narancs
€72.84 /Mértékegység