ENERPAC Munka támogatások


Szűrő
Anyag: Acél, bronz , Max. Üzemi nyomás: 5000 psi , Min. Üzemi nyomás: 700 psi , A szerelési méret: 1 1/4"-16 UN 2B , B szerelési méret: 0.37mm a 0.39mm , C szerelési méret: 0.58 "hogy 0.6" , V beépítési méret: 0.284 "
StílusModellE méretA méretB méreteF méretMéret H1Méret H2M méretU1 méretÁr (ÁFA nélkül)
A
WST71
0.591 "3.51 "3.13 "0.51 "--1.34 "-€808.17
B
WSM71
0.591 "3"2.62 "0.51 "--0.95 "-€715.04
C
WFM71
0.591 "3.02 "2.63 "0.51 "--0.95 "-€739.00
D
WFT71
0.591 "3.53 "3.13 "0.51 "--1.34 "-€850.27
E
WFL111
0.629 "3.93 "3.54 "0.49 "0.56 "0.7 "-1.62 "€702.35
F
WSL111
0.629 "3.36 "2.98 "0.49 "0.44 "0.39 "-1.62 "€657.63
G
WSL221
1.496 "3.91 "3.53 "1"0.48 "0.4 "-2.19 "€1,214.63
H
WFL221
1.496 "4.13 "3.72 "1"0.55 "0.52 "-2.19 "€1,284.01

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?