A Csapágy típusa: Labda , CFM @ 4.000-In. SP: 5750 , Kibocsátási magasság (in.): 13 , Kibocsátási szélesség (in.): 10.5 , Ház kivitele: Szürke sült poliészter epoxi , Ház magassága: 35.125 " , Ház hossza: 33.437 " , Ház anyaga: Acél , Ház szélessége: 10.5 " , Hz: 60 , Bemeneti átm.: 13-1 / 4 " , Max. A környezet hőmérséklete.: 104 F , Max. Bemeneti hőmérséklet: 250 ° F , Motor szigetelés: F osztály , Motor típusa: Három fázis , fázis: 3 , Forgatás: CW , Tengely átmérő: 1 11 / 16 " , Típus: Meghajtó csomaggal , Feszültség: 230/460 , Kerékátmérő: 22 5 / 8 " , Kerék anyaga: Acél , Kerék szélesség: 8 5 / 16 "
Ventillátor 22 5/8 hüvelyk
A Dayton szíjhajtású radiális lapátfúvók ideálisak nagynyomású légáramlás generálására, hogy a meleg vagy hideg levegőt a kimeneteken keresztül kiszorítsák. Kiválóan alkalmasak vegyi feldolgozásra, gázelszívásra, pneumatikus szállításra, szárításra és légkondicionálásra. Ezek a fúvók acélházzal rendelkeznek, szürkére sült poliészter epoxi bevonattal és acél kerekekkel, öntisztító radiális lapátokkal a poros környezetben történő kezeléshez. Rugalmasságot kínálnak a forgási sebesség tekintetében, mivel a motor nem érintkezik közvetlenül a kerék mozgó alkatrészeivel. Ezeknek a radiális lapátfúvóknak széles választéka áll rendelkezésre Raptor Supplies; a ventilátor fordulatszáma 1780 és 2250 ford / perc között van.