Görgős fék: Nem , Görgő termékcsoport: Merev görgő , Görgő típusa: Merev , Görgő anyaga: poliuretán , Görgő kerék alakja: Standard
, Mag színe: Ezüst , Alapanyag: Alumínium , Durométer: 87 A part , Extended lead: Nem , Keretkikészítés: Cinkkel bevont , Keret anyaga: Acél , belső csavarfuratok távolsága: 2-3 / 8 "x 3" , Zár típusa: Nincs zár , Rögzítőcsavar átm.: 3 / 8 " , Külső csavarfuratok távolsága: 3 "x 3-5 / 8" , Tányér mérete: 4 "x 4-1 / 2" , Lemezvastagság: 0.38 " , Lemez típusa: B , Forgatási sugár: 0" , Kerékcsapágyak: Precíziós golyó , Kerékszín: narancs , Kerék szélesség: 2"