Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5969VGY csatlakozóaljzat,egyenes, 15A 125V, 15A 5-15R, szürke, 1 Pk | AC2MJK 2LBX1

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5969VGY csatlakozóaljzat,egyenes, 15A 125V, 15A 5-15R, szürke, 1 db

Raktáron
Tétel: AC2MJK Modell: HBL5969VGYKereszthivatkozás: 2LBX1

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€48.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételConnector
erősítők15
AntimikrobiálisNem
színekSzürke
Vezetõtartomány# 14 AWG - # 12 AWG
ConnectivityCsavaros terminálok
Cord Dia. Hatótávolság0.220 "-. 660"
Vezeték mérete0.220–0.660 ”
Jelenlegi minősítés15 A
Átmérő BCECsavaros terminálok
D átmérő# 14 AWG - # 12 AWG
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
FokozatKereskedelmi
HP0.5
SzigetelésSzigetelt test
IP besorolás20
AnyagNejlon
Max. HP0.5
NEMA konfiguráció5-15R
NEMA értékelés5-15R
Pólusok száma2-pólusú
Vezetékek száma3-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 ° C és minimum -40 ° C ütés nélkül
FázisEgyfázisú
Hőmérséklet ÉrtékelésMax. Folyamatos - 75 fokos C, minimum -40 ütés nélkül
Feszültség125 VAC
Feszültségértékelés125 V
Vezetékméret# 18 AWG - # 12 AWG
HuzaltípusCsuklós

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.063
Hajó magassága (cm)8.64
Hajó hossza (cm)21.59
Hajószélesség (cm)8.89
HS-kód8536694040
Származási országUS

Termék részletek:

    • Valise sorozat, kórházi osztály,

Termékváltozatok

TermékekModellNEMA értékeléserősítőkszínekVezetők számaFázisFeszültségFeszültségértékelésVezetõtartományÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5369VBK női csatlakozó, egyenes, 20A 125V, 5-20R, fekete, 1 db | AC2MJE 2LBW4 HBL5369VBK5-20R20Fekete3-vezetékesEgyfázisú125 VAC125 VAC# 18 AWG - # 12 AWG€69.02
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5669VY csatlakozóaljzat,egyenes, 15A 250V, 6-15R, sárga, 1 db | AC2MJH 2LBW8 HBL5669VY6-15R15Sárga3 vezetékes földelés1250 VAC250 V# 14 AWG - # 12 AWG€61.95

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5969VGY csatlakozóaljzat,egyenes, 15A 125V, 15A 5-15R, szürke, 1 db
€48.12 /Mértékegység