HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Staright Penge csatlakozók, kereskedelmi minőségű


Szűrő
Antimikrobiális: Nem , Csatlakozás: Csavaros terminálok , Vezeték mérete: 0.220–0.660 ” , Fokozat: Kereskedelmi , Magasság: 0.88 " , Szigetelés: Szigetelt test , IP besorolás: 20 , Hossz: 2.38 " , Anyaga: Nejlon , Pólusok száma: 2-pólusú , Vezetékek száma: 3-vezetékes , Üzemi hőmérséklet: Maximális folyamatos 75 ° C és minimum -40 ° C ütés nélkül , Szélesség: 1.25 " , Vezeték mérete: # 18 AWG - # 12 AWG , Vezeték típusa: Csuklós
StílusModellNEMA értékeléserősítőkszínekVezetők számaFázisFeszültségFeszültségértékelésVezetõtartományÁr (ÁFA nélkül)
A
HBL5969VGY
5-15R15Szürke-Egyfázisú125 VAC125 V# 14 AWG - # 12 AWG€47.07
B
HBL5369VBK
5-20R20Fekete3-vezetékesEgyfázisú125 VAC125 VAC# 18 AWG - # 12 AWG€66.70
C
HBL5669VY
6-15R15Sárga3 vezetékes földelés1250 VAC250 V# 14 AWG - # 12 AWG€62.46

Staright Penge csatlakozók, kereskedelmi minőségű

A Hubbell Wiring Device-Kellems Valise sorozatú egyenes penge csatlakozók a tápkábelek egyenes penge csatlakozókhoz való csatlakoztatására szolgálnak. Ideálisak kereskedelmi alkalmazásokhoz, maximum 20A névleges feszültséggel. A csuklós, egyrészes karosszéria kialakítása egyszerű összeszerelést tesz lehetővé. Az UL és CSA listán szereplő nylon szerkezet nedvesség-, por- és időjárásállóságot biztosít. Ezek a csatlakozók 3 csavaros kivezetéssel rendelkeznek a vezetékek testhez való csatlakoztatásához, és 125 és 250 VAC névleges feszültséggel kaphatók.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?