Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5669VY csatlakozóaljzat,egyenes, 15A 250V, 6-15R, sárga, 1 db | AC2MJH 2LBW8

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5669VY csatlakozóaljzat,egyenes, 15A 250V, 6-15R, sárga, 1 db

Raktáron
Tétel: AC2MJH Típus: HBL5669VYKereszthivatkozás: 2LBW8

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€62.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételConnector
erősítők15
AntimikrobiálisNem
színekSárga
Vezetõtartomány# 14 AWG - # 12 AWG
ConnectivityCsavaros terminálok
Cord Dia. Hatótávolság0.220 "-0.660"
Vezeték mérete0.220–0.660 ”
Jelenlegi minősítés15 A
Átmérő BCECsavaros terminálok
D átmérő# 14 AWG - # 12 AWG
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
FokozatKereskedelmi
Magasság0.88 "
SzigetelésSzigetelt test
IP besorolás20
Hossz2.38 "
AnyagNejlon
NEMA konfiguráció6-15R
NEMA értékelés6-15R
Vezetők száma3 vezetékes földelés
Pólusok száma2-pólusú
Vezetékek száma3-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 ° C és minimum -40 ° C ütés nélkül
Fázis1
Hőmérséklet ÉrtékelésMax. Folyamatos - 75 fokos C, minimum -40 ütés nélkül
Feszültség250 VAC
Feszültségértékelés250 V
Teljesítmény3750 W
Szélesség1.25 "
Vezetékméret# 18 AWG - # 12 AWG
HuzaltípusCsuklós

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0225
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)21.59
HS-kód8536694050
Származási országUS

Termék részletek:

    • Valise sorozat, kórházi osztály,

Termékváltozatok

TermékekModellNEMA értékeléserősítőkszínekVezetők számaFázisFeszültségFeszültségértékelésVezetõtartományÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5369VBK női csatlakozó, egyenes, 20A 125V, 5-20R, fekete, 1 db | AC2MJE 2LBW4 HBL5369VBK5-20R20Fekete3-vezetékesEgyfázisú125 VAC125 VAC# 18 AWG - # 12 AWG€66.71
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5969VGY csatlakozóaljzat,egyenes, 15A 125V, 15A 5-15R, szürke, 1 Pk | AC2MJK 2LBX1 HBL5969VGY5-15R15Szürke-Egyfázisú125 VAC125 V# 14 AWG - # 12 AWG€47.07

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5669VY csatlakozóaljzat,egyenes, 15A 250V, 6-15R, sárga, 1 db
€62.46 /Mértékegység