Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5369VBK női csatlakozó, egyenes, 20A 125V, 5-20R, fekete, 1 db | AC2MJE 2LBW4

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5369VBK csatlakozóaljzat,egyenes, 20A 125V, 5-20R, fekete, 1 db

Raktáron
Tétel: AC2MJE Típus: HBL5369VBKKereszthivatkozás: 2LBW4

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€69.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételConnector
erősítők20
AntimikrobiálisNem
színekFekete
Vezetõtartomány# 18 AWG - # 12 AWG
ConnectivityCsavaros terminálok
Cord Dia. Hatótávolság0.300 "-0.660"
Vezeték mérete0.220–0.660 ”
Jelenlegi minősítés20 A
Átmérő BCECsavaros terminálok
D átmérő# 18 AWG - # 12 AWG
Dielektromos szilárdság2,000 V minimum ellenáll
FokozatKereskedelmi
HP1
SzigetelésSzigetelt test
IP besorolás20
AnyagNejlon
Max. HP1
NEMA konfiguráció5-20R
NEMA értékelés5-20R
Vezetők száma3-vezetékes
Pólusok száma2-pólusú
Vezetékek száma3-vezetékes
Működési hőmérséklet.Maximális folyamatos 75 ° C és minimum -40 ° C ütés nélkül
FázisEgyfázisú
Hőmérséklet ÉrtékelésMax. Folyamatos - 75 fokos C, minimum -40 ütés nélkül
Feszültség125 VAC
Feszültségértékelés125 VAC
Vezetékméret# 18 AWG - # 12 AWG
HuzaltípusCsuklós

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)8.13
Hajó hossza (cm)8.89
Hajószélesség (cm)21.59
HS-kód8536694040
Származási országUS

Termék részletek:

    • Valise sorozat, kórházi osztály,

Termékváltozatok

TermékekModellNEMA értékeléserősítőkszínekVezetők számaFázisFeszültségFeszültségértékelésVezetõtartományÁr
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5669VY csatlakozóaljzat,egyenes, 15A 250V, 6-15R, sárga, 1 db | AC2MJH 2LBW8 HBL5669VY6-15R15Sárga3 vezetékes földelés1250 VAC250 V# 14 AWG - # 12 AWG€61.95
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5969VGY csatlakozóaljzat,egyenes, 15A 125V, 15A 5-15R, szürke, 1 Pk | AC2MJK 2LBX1 HBL5969VGY5-15R15Szürke-Egyfázisú125 VAC125 V# 14 AWG - # 12 AWG€48.12

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL5369VBK csatlakozóaljzat,egyenes, 20A 125V, 5-20R, fekete, 1 db
€69.02 /Mértékegység